Pullet Pullers

Φίλτρα

Οι εξολκείς παλετών μπορούν να προσαρτηθούν σε περονοφόρα ανυψωτικά για να τραβούν εύκολα κιβώτια και να φορτώνουν παλέτες. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα εξολκέων παλετών από επωνυμίες όπως Dayton και Vestil.
APPROVED VENDOR -

Τροχοφόρος παλέτας

ΣτυλΜοντέλοΎψος γνάθουΆνοιγμα γνάθουΜήκοςΣτυλΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21Χϋ191-3 / 4 "6"12.5 "Ενιαίο ψαλίδι€186.09
B21Χϋ182-1 / 4 "4"13 "Ενιαίο ψαλίδι€123.56
C21Χϋ202-7 / 8 "3-1 / 4 "13 "Διπλό ψαλίδι€208.88
DAYTON -

Pullet Pullers

Οι εξολκείς παλετών Dayton έχουν σχεδιαστεί για να έλκουν παλετοφόρα για εύκολη πρόσβαση με περονοφόρα. Διαθέτουν δράση ψαλιδιού για να παρέχουν ευρύτερο άνοιγμα της σιαγόνας για να χωρούν παλέτες διαφορετικών μεγεθών. Αυτοί οι εξολκείς παλετών διαθέτουν αυτοκαθαριζόμενες κεφαλές που μένουν ανεπηρέαστες από σωματίδια ξύλου, μπογιές και γράσο. Προσφέρουν μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 5000 λίβρες και είναι διαθέσιμα σε παραλλαγές μονής και διπλής ψαλίδας σε Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΜήκοςΣτυλΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2A0933-3 / 8 "13.5 "Διπλό ψαλίδι€227.65
B3KR817-5 / 8 "27.125 "Ενιαίο ψαλίδι€213.89
VESTIL -

Εξολκείς παλετών σειράς PAL

ΣτυλΜοντέλοΕλάχ. Ύψος κορδονιούΑλυσίδα Dia.ΧρώμαΙκανότητα έλξηςΑριθμός ψαλιδιούΎψος μαξιλαριού δοντιώνΜήκος μαξιλαριού δοντιώνΒάρος ανά 100 πόδια.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APAL-LP--Κίτρινο5000 lbs.--3 1 / 2 "-€128.69
BPPC-40-1 / 4 "Ασημένιο6000 lbs.---27 lbs.€128.79
RFQ
CPPC-20-1 / 4 "Ασημένιο6000 lbs.---13 lbs.€71.46
RFQ
DPAL-141 3 / 7 "1"Ασημένιο5000 lbs.-1 1 / 2 "---
RFQ
EPAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Κίτρινο5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€107.25
FPAL-212 7 / 8 "-Κίτρινο5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€127.41
GPAL-162"-Red6000 lbs.12"--€111.66

Pullet Pullers

Οι τροχαλίες παλετών μπορούν να προσαρτηθούν σε περονοφόρα ανυψωτικά, να τραβήξουν κιβώτια και να φορτώσουν παλέτες εύκολα. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξολκέων παλετών από Ντέιτον και Vestil. Αυτοί οι τροχοί έχουν χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Επιλεγμένα μοντέλα προσφέρουν δράση κλεισίματος έκκεντρου για μέγιστη αντοχή στο πιάσιμο και μειωμένα σημεία τσιμπήματος και έχουν αυτοκαθαριζόμενη κεφαλή που δεν επηρεάζεται από συντρίμμια ή σωματίδια. Αυτά τα μοντέλα είναι ικανά να τραβούν φορτία έως και 6000 λίβρες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα εξολκέα παλέτας, διαθέσιμα σε ύψη που κυμαίνονται από 0.25 έως 20.5 ίντσες.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες οδηγίες ασφαλείας συνιστώνται για τους χρήστες κατά τη λειτουργία του εξολκέα παλετών;

  • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξολκείς παλετών ως συσκευή ανύψωσης κάτω από το άγκιστρο.
  • Χρησιμοποιήστε μόνο 1 παλέτα τη φορά.
  • Πριν χρησιμοποιήσετε το εξολκέα, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο καρφίτσες του αγκίστρου είναι σφιγμένοι με ασφάλεια στους δεσμούς.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;