VESTIL PPC-40 Αλυσίδα με γάντζο αρπαγής, 40 πόδια

Στοιχείο: AG7XLT Μοντέλο: PPC-40
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€128.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχοφόρος παλέτας
Αλυσίδα1/4 ίντσες
Αλυσίδα Dia.1 / 4 "
Μήκος Αλυσίδας480 "
Υλικό αλυσίδαςΑτσάλι
Μέγεθος αλυσίδας1 / 4 "
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος0.25 "
Πιάσε το ύψος του γάντζου3"
ΒαθμόςΒαθμολογία 43
Ύψος0.25 "
ΆγκιστροΝαι
Μήκος480 "
Εσωτερικό μήκος συνδέσμου0.25 "
Εσωτερικό πλάτος σύνδεσης0.25 "
Μήκος συνδέσμου1"
Τύπος σύνδεσηςΕτερόφυλη
Πλάτος συνδέσμου1"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Break Force6500 lbs.
Ικανότητα έλξης6000 lbs.
Ασφαλές φορτίο εργασίας6000 lbs.
Εμπορικό μέγεθος20 πόδια Αλυσίδα με γάντζο
ΧαρακτηριστικάΑλυσίδα
Βάρος ανά 100 πόδια.27 lbs.
Συγκολλημένο/ΣυγκολλημένοΣυγκολλημένος
Πλάτος0.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)1219.2
Πλάτος πλοίου (cm)0.32
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Ύψος κορδονιούΑλυσίδα Dia.ΧρώμαΙκανότητα έλξηςΑριθμός ψαλιδιούΎψος μαξιλαριού δοντιώνΜήκος μαξιλαριού δοντιώνΒάρος ανά 100 πόδια.Τιμή
VESTIL PAL-12 Εξολκέας παλέτας μονής ψαλίδας, 5000 Lb. Χωρητικότητα, σιαγόνα 7 ιντσών | AG7WRV PAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Κίτρινο5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€107.25
VESTIL PAL-14 Cam Action Pallet Puller, 5000 Lb. Χωρητικότητα, σιαγόνα 3 ιντσών | AG7WRW PAL-141 3 / 7 "1"Ασημένιο5000 lbs.-1 1 / 2 "---
RFQ
VESTIL PAL-16 Εξολκέας παλέτας μονής ψαλίδας, 6000 Lb. Χωρητικότητα, σιαγόνα 5 ιντσών | AG7WRX PAL-162"-Red6000 lbs.12"--€111.66
VESTIL PAL-21 Εξολκέας παλετών διπλού ψαλιδιού, 5000 Lb. Χωρητικότητα, σιαγόνα 3 ιντσών | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Κίτρινο5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€127.41
VESTIL PAL-LP Χαμηλού προφίλ εξολκέα παλετών διπλού ψαλιδιού | AG7WTB PAL-LP--Κίτρινο5000 lbs.--3 1 / 2 "-€128.69
VESTIL PPC-20 Αλυσίδα με γάντζο λαβής, 20 πόδια | AG7XLR PPC-20-1 / 4 "Ασημένιο6000 lbs.---13 lbs.€136.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PPC-40 Αλυσίδα με γάντζο αρπαγής, 40 πόδια
€128.79 /μονάδα