VESTIL PAL-14 Cam Action Pallet Puller, 5000 Lb. Χωρητικότητα, σιαγόνα 3 ιντσών

Στοιχείο: AG7WRW Μοντέλο: PAL-14

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχοφόρος παλέτας
ΕνέργειεςΈκκεντρο
Τύπος ενέργειαςΈκκεντρο
Αλυσίδα Dia.1"
Μήκος Αλυσίδας9"
Κλειστός Ύψος23 3 / 4 "
Κλειστό πλάτος9.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος20.5 "
Άνοιγμα γνάθου3"
Μήκος3.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος γνάθου1.5 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου3"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος κορδονιού1 3 / 7 "
Ικανότητα έλξης5000 lbs.
Ύψος μαξιλαριού δοντιών1 1 / 2 "
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Ύψος κορδονιούΑλυσίδα Dia.ΧρώμαΙκανότητα έλξηςΑριθμός ψαλιδιούΎψος μαξιλαριού δοντιώνΜήκος μαξιλαριού δοντιώνΒάρος ανά 100 πόδια.Τιμή
VESTIL PAL-12 Εξολκέας παλέτας μονής ψαλίδας, 5000 Lb. Χωρητικότητα, σιαγόνα 7 ιντσών | AG7WRV PAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Κίτρινο5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€107.25
VESTIL PAL-16 Εξολκέας παλέτας μονής ψαλίδας, 6000 Lb. Χωρητικότητα, σιαγόνα 5 ιντσών | AG7WRX PAL-162"-Red6000 lbs.12"--€111.66
VESTIL PAL-21 Εξολκέας παλετών διπλού ψαλιδιού, 5000 Lb. Χωρητικότητα, σιαγόνα 3 ιντσών | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Κίτρινο5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€127.41
VESTIL PAL-LP Χαμηλού προφίλ εξολκέα παλετών διπλού ψαλιδιού | AG7WTB PAL-LP--Κίτρινο5000 lbs.--3 1 / 2 "-€128.69
VESTIL PPC-20 Αλυσίδα με γάντζο λαβής, 20 πόδια | AG7XLR PPC-20-1 / 4 "Ασημένιο6000 lbs.---13 lbs.€136.45
RFQ
VESTIL PPC-40 Αλυσίδα με γάντζο λαβής, 40 πόδια | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Ασημένιο6000 lbs.---27 lbs.€128.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PAL-14 Cam Action Pallet Puller, 5000 Lb. Χωρητικότητα, σιαγόνα 3 ιντσών