VESTIL PAL-16 Εξολκέας παλέτας μονής ψαλίδας, 6000 Lb. Χωρητικότητα, σιαγόνα 5 ιντσών | AG7WRX

VESTIL PAL-16 Εξολκέας παλέτας μονής ψαλίδας, 6000 Lb. Χωρητικότητα, σιαγόνα 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WRX Μοντέλο: PAL-16

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€111.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχοφόρος παλέτας
Κλειστός Ύψος11 "
Κλειστό πλάτος11 "
ΧρώμαRed
Ύψος12 "
Άνοιγμα γνάθου5"
Μήκος3.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος γνάθου1.88 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου5"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος κορδονιού2"
Ικανότητα έλξης6000 lbs.
Αριθμός ψαλιδιού1
Ύψος μαξιλαριού δοντιών2"
Πλάτος13.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)33.66
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Ύψος κορδονιούΑλυσίδα Dia.ΧρώμαΙκανότητα έλξηςΑριθμός ψαλιδιούΎψος μαξιλαριού δοντιώνΜήκος μαξιλαριού δοντιώνΒάρος ανά 100 πόδια.Τιμή
VESTIL PAL-12 Εξολκέας παλέτας μονής ψαλίδας, 5000 Lb. Χωρητικότητα, σιαγόνα 7 ιντσών | AG7WRV PAL-122 7 / 8 "5 / 16 "Κίτρινο5000 lbs.-2 3 / 4 "3 1 / 4 "-€107.25
VESTIL PAL-14 Cam Action Pallet Puller, 5000 Lb. Χωρητικότητα, σιαγόνα 3 ιντσών | AG7WRW PAL-141 3 / 7 "1"Ασημένιο5000 lbs.-1 1 / 2 "---
RFQ
VESTIL PAL-21 Εξολκέας παλετών διπλού ψαλιδιού, 5000 Lb. Χωρητικότητα, σιαγόνα 3 ιντσών | AG7WRY PAL-212 7 / 8 "-Κίτρινο5000 lbs.22 3 / 4 "3 7 / 16 "-€127.41
VESTIL PAL-LP Χαμηλού προφίλ εξολκέα παλετών διπλού ψαλιδιού | AG7WTB PAL-LP--Κίτρινο5000 lbs.--3 1 / 2 "-€128.69
VESTIL PPC-20 Αλυσίδα με γάντζο λαβής, 20 πόδια | AG7XLR PPC-20-1 / 4 "Ασημένιο6000 lbs.---13 lbs.€136.45
RFQ
VESTIL PPC-40 Αλυσίδα με γάντζο λαβής, 40 πόδια | AG7XLT PPC-40-1 / 4 "Ασημένιο6000 lbs.---27 lbs.€128.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL PAL-16 Εξολκέας παλέτας μονής ψαλίδας, 6000 Lb. Χωρητικότητα, σιαγόνα 5 ιντσών
€111.66 /μονάδα