Κινητές ψύκτες λαδιού

Φίλτρα

AKG -

Ψύκτες Υδραυλικού Λαδιού

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος θύραςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AC-81.77 "6.65 "17.91 "ΣΑΕ # 12€447.62
BC-141.77 "10.98 "17.91 "ΣΑΕ # 12€583.52
CC-201.77 "15.31 "17.91 "ΣΑΕ # 12€747.10
DC-182.56 "13.58 "15.94 "ΣΑΕ # 12€604.45
EC-122.56 "11.73 "13.98 "ΣΑΕ # 12€545.86
FC-322.56 "18.43 "19.88 "ΣΑΕ # 20€796.22
GC-482.56 "22.13 "23.62 "ΣΑΕ # 20€960.42
HC-662.56 "25.83 "27.56 "ΣΑΕ # 20€1,230.98
HC-822.56 "27.68 "31.5 "ΣΑΕ # 24€1,480.30
IC-1202.56 "39.49 "31.5 "ΣΑΕ # 24€2,069.90

Κινητές ψύκτες λαδιού

Οι φορητοί ψύκτες λαδιού επιτρέπουν στο σύστημα ψύξης του κινητήρα να απομακρύνει την περίσσεια θερμότητας από το λάδι ή το υγρό μετάδοσης. Είναι κατασκευασμένα από συμπαγές αλουμίνιο, παρέχοντας έτσι βαρύ σχεδιασμό και βέλτιστους ρυθμούς μεταφοράς θερμότητας. ο AKG Οι ψύκτες λαδιού μπορούν να τοποθετηθούν είτε σε κάθετη είτε σε οριζόντια διαμόρφωση, εφόσον ο αέρας απομακρύνεται από το ψυγείο κατά την εκκίνηση. Αυτές οι μονάδες είναι ικανές να χειρίζονται τόσο λάδι όσο και πεπιεσμένο αέρα και διαθέτουν στιβαρή πλάκα και πυρήνα τύπου ράβδου με συμπαγείς δεξαμενές για να αντέχουν σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων έως 250 kW.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;