Αφαίρεση λαδιού AKG C-82 10-110 Gpm 82 Hp | AD9RLK 4UJE2

AKG C-82 Oil Cooler 10-110 Gpm 82 Hp Αφαίρεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RLK Μοντέλο: C-82Cross Ref: 4UJE2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,480.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨύκτης υδραυλικού λαδιού
Ροή αέρα1000 fpm
Σειρά ροής (GPM)από 10 έως 110
Η θερμότητα HP αφαιρέθηκε82
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 F
Συνολικό βάθος2.56 "
συνολικό ύψος27.68 "
συνολικό πλάτος31.5 "
Μέγεθος θύραςΣΑΕ # 24
ΧαρακτηριστικάΚινητό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.05
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8419505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: COOL-LINE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος θύραςΤιμή
AKG C-8 Oil Cooler Mobile 2-30 Gpm 8 Hp Αφαίρεση | AD9RLB 4UJD3 C-81.77 "6.65 "17.91 "ΣΑΕ # 12€447.62
Αφαίρεση λαδιού AKG C-14 Mobile 2-30 Gpm 14 Hp AD9RLC 4UJD4 C-141.77 "10.98 "17.91 "ΣΑΕ # 12€583.52
Αφαίρεση λαδιού AKG C-20 Mobile 2-30 Gpm Αφαίρεση 20 ίππων | AD9RLD 4UJD5 C-201.77 "15.31 "17.91 "ΣΑΕ # 12€747.10
Αφαίρεση λαδιού AKG C-12 Mobile 2-30 Gpm Αφαίρεση 12 ίππων | AD9RLE 4UJD6 C-122.56 "11.73 "13.98 "ΣΑΕ # 12€545.86
AKG C-18 Oil Cooler Mobile 2-30 Gpm Αφαίρεση 18 ίππων | AD9RLF 4UJD7 C-182.56 "13.58 "15.94 "ΣΑΕ # 12€604.45
Αφαίρεση λαδιού AKG C-32 Mobile 8-80 Gpm 32 Hp | AD9RLG 4UJD8 C-322.56 "18.43 "19.88 "ΣΑΕ # 20€796.22
Αφαίρεση λαδιού AKG C-48 Mobile 8-80 Gpm 48 Hp Αφαίρεση | AD9RLH 4UJD9 C-482.56 "22.13 "23.62 "ΣΑΕ # 20€960.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKG C-82 Oil Cooler 10-110 Gpm 82 Hp Αφαίρεση
€1,480.30 /μονάδα