Αφαίρεση λαδιού AKG C-20 Mobile 2-30 Gpm Αφαίρεση 20 ίππων | AD9RLD 4UJD5

AKG C-20 Oil Cooler Mobile 2-30 Gpm 20 Hp Αφαίρεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RLD Μοντέλο: C-20Cross Ref: 4UJD5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€747.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨύκτης υδραυλικού λαδιού
Ροή αέρα1000 fpm
Σειρά ροής (GPM)από 2 έως 30
Η θερμότητα HP αφαιρέθηκε20
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 F
Συνολικό βάθος1.77 "
συνολικό ύψος15.31 "
συνολικό πλάτος17.91 "
Μέγεθος θύραςΣΑΕ # 12
ΧαρακτηριστικάΚινητό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.9695
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)54.36
Πλάτος πλοίου (cm)42.67
Κωδικός ΕΣ8419505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: COOL-LINE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος θύραςΤιμή
AKG C-8 Oil Cooler Mobile 2-30 Gpm 8 Hp Αφαίρεση | AD9RLB 4UJD3 C-81.77 "6.65 "17.91 "ΣΑΕ # 12€447.62
Αφαίρεση λαδιού AKG C-14 Mobile 2-30 Gpm 14 Hp AD9RLC 4UJD4 C-141.77 "10.98 "17.91 "ΣΑΕ # 12€583.52
Αφαίρεση λαδιού AKG C-12 Mobile 2-30 Gpm Αφαίρεση 12 ίππων | AD9RLE 4UJD6 C-122.56 "11.73 "13.98 "ΣΑΕ # 12€545.86
AKG C-18 Oil Cooler Mobile 2-30 Gpm Αφαίρεση 18 ίππων | AD9RLF 4UJD7 C-182.56 "13.58 "15.94 "ΣΑΕ # 12€604.45
Αφαίρεση λαδιού AKG C-32 Mobile 8-80 Gpm 32 Hp | AD9RLG 4UJD8 C-322.56 "18.43 "19.88 "ΣΑΕ # 20€796.22
Αφαίρεση λαδιού AKG C-48 Mobile 8-80 Gpm 48 Hp Αφαίρεση | AD9RLH 4UJD9 C-482.56 "22.13 "23.62 "ΣΑΕ # 20€960.42
Αφαίρεση λαδιού AKG C-66 Mobile 8-80 Gpm 66 Hp | AD9RLJ 4UJE1 C-662.56 "25.83 "27.56 "ΣΑΕ # 20€1,230.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKG C-20 Oil Cooler Mobile 2-30 Gpm 20 Hp Αφαίρεση
€747.10 /μονάδα