Σφιγκτήρες

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Ρυθμιζόμενη λαβή, πόμολο μπάλας, λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα, 1/2 ίντσες έως 13 νήματα, φυσικό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR6QZA
Μοντέλο: Κ0121.11Α5Χ45
€136.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ρυθμιζόμενη λαβή, σκληρή και μαλακή αφή, λαβή από υαλοβάμβακα, 3/8 ίντσες έως 16 νήματα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR6TBP
Μοντέλο: Κ0125.2Α401Χ50
€20.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ρυθμιζόμενη λαβή, ίσια, λαβή ψευδαργύρου, μέγεθος κλωστής M8, μήκος καρφιού 15 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR6YUQ
Μοντέλο: Κ0738.2082Χ15
€44.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Adjustable Handle, Teardrop, Zinc Handle, #10 To 32 Thread Size, 0.3500 Inch Stud Length
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR6ULY
Μοντέλο: K0123.1A13
€25.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ρυθμιζόμενη λαβή, δάκρυ, λαβή ψευδαργύρου, μέγεθος κλωστής M10, μήκος καρφιού 30 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR6WPH
Μοντέλο: Κ0123.92102Χ30
€40.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
C-clamp Super Junior 1-1 / 2 ίντσες μαύρο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD4CDQ
Μοντέλο: 55
€25.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Συγκρότημα βίδας σωλήνα, μέγεθος 1-1/4 ίντσας, ανοξείδωτο χάλυβα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF3YFX
Μοντέλο: S5027R-SS
€93.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Συρόμενος σφιγκτήρας μπράτσο F 18 ίντσες 1980 λίβρες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Μοντέλο: 1800-S18
€185.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Συναρμολόγηση στοίβαξης, μέγεθος σωλήνα 4 ιντσών, αλουμίνιο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF3WLW
Μοντέλο: H8072B-AL
δείτε Λεπτομέρειες
Συναρμολόγηση τοποθετημένη σε γόνατο, μέγεθος σωλήνα 3/4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF3YCG
Μοντέλο: S4017Z-SS
€25.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Strut Mounted Assembly, 6 mm Size, Stainless Steel
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF3YVT
Μοντέλο: SM1006Z-SS
€23.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Swing / Toggle Clamp, 1.1 Inch Stroke, 55 lb Clamping Force
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC8PJQ
Μοντέλο: 89R32-010-2
€502.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...389390

Σφιγκτήρες

Οι σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται για να συγκρατούν σταθερά το μέταλλο, το ξύλο και το πλαστικό στη θέση τους, ώστε οι κατασκευαστικές εργασίες να μπορούν να εκτελούνται με αξιοπιστία και ευκολία. Raptor Supplies προσφέρει σφιγκτήρες για έργα ξυλουργικής, υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ένας σφιγκτήρας άνοιξη από Raptor Supplies είναι το καλύτερο για μεταλλουργικές εργασίες όπως συγκόλληση ή συγκόλληση, ενώ οι σφιγκτήρες ξύλου μπορούν να βοηθήσουν στην κατασκευή επίπλων ή σε άλλα ευαίσθητα έργα επεξεργασίας ξύλου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;