Πάχος βραχίονα: 1 / 4 " , Υλικό αλυσίδας: Ατσάλι , Μέγεθος αλυσίδας: 1 / 4 " , Διάμετρος: 0.25 " , Ύψος αρπαγής γάντζου: 3" , Βαθμός: Βαθμολογία 43 , Γάντζος: Ναι , Εσωτερικό μήκος συνδέσμου: 0.25 " , Εσωτερικό πλάτος συνδέσμου: 0.25 " , Μήκος συνδέσμου: 1" , Τύπος συνδέσμου: Ετερόφυλη , Πλάτος συνδέσμου: 1" , Υλικό: Ατσάλι , Min. Δύναμη θραύσης: 6500 lbs. , Συνολικό μήκος αλυσίδας: 30 " , Τύπος ψαλιδιού: μονόκλινο , Μέγεθος συναλλαγών: 20 πόδια Αλυσίδα με γάντζο , Τύπος: Αλυσίδα , Συγκολλημένο/Ασυγκολλημένο: Συγκολλημένος