APROVED VENDOR 21XU20 Pallet Puller, 5000 lb, Double Scissor | AB6LLL

APPROVED VENDOR Εξολκέα παλετών 21XU20, 5000 lb, Διπλό Ψαλίδι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6LLL Μοντέλο: 21XU20

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€208.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχοφόρος παλέτας
Για StringersΈως 3 "
Ύψος γνάθου2-7 / 8 "
Ύψος γνάθου 2-7 / 8 "
Άνοιγμα γνάθου3-1 / 4 "
Μήκος13 "
ΥλικόΑτσάλι
ΣτυλΔιπλό ψαλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.61
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)51.31
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για να τραβάει παλέτες στο πίσω μέρος των ρυμουλκουμένων για εύκολη προσβασιμότητα σε περονοφόρα φορτηγά
    • Μονοκόμματη κυρτή σχεδίαση κεφαλής με ενσωματωμένα κεντήματα για να συγκρατούν σφιχτά τα κορδόνια παλετών
    • Οι κεφαλές αυτοκαθαρισμού παραμένουν ανεπηρέαστες από σωματίδια χρώματος, λιπών και ξύλου
    • Δράση με ένα ψαλίδι για άνοιγμα ευρείας σιαγόνας
    • Μέγιστη ικανότητα έλξης 5000 lb
    • Έρχεται με αλυσίδα αντοχής 1/4 ιντσών
    • Δεν συνιστάται για ανύψωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος γνάθουΆνοιγμα γνάθουΜήκοςΣτυλΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 21XU18 Pallet Puller 3000 Lb Single Scissor | AB6LLJ 21Χϋ182-1 / 4 "4"13 "Ενιαίο ψαλίδι€123.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 21XU19 Pallet Puller 6000 Lb Single Scissor | AB6LLK 21Χϋ191-3 / 4 "6"12.5 "Ενιαίο ψαλίδι€186.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εξολκέα παλετών 21XU20, 5000 lb, Διπλό Ψαλίδι
€208.88 /μονάδα