BALDOR MOTOR Κινητήρες Jet Pump, Μονοφασικοί, Πόδι, TEFC


Φίλτρα
Βάση: RG , Τύπος βάσης: Άκαμπτος , Τάξη: ΣΤΟΚ , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , περίβλημα: TEFC , Πλαίσιο: 56J , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Hz: 60 , Μόνωση: B , Κατηγορία μόνωσης: B , Τοποθέτηση: F1 , Φάση: 1 , RPM: 1725 , Ταχύτητα: 3,450 rpm , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 3,600 rpm
ΣτυλΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμ. ΑύξησηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CJL3504Α
.57.4/3.74.13 LB-FΤ-66U-77 βαθμοί Γ€847.68
A
CJL3501Α
. 336/32.95 LB-FΤ-60T-73 βαθμοί Γ€719.04
B
CJL3507Α
. 758.2/4.15.7 LB-FΤ-80M-81 βαθμοί Κελσίου€1,032.00
C
CJL3509Α
1.000 hp12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FΤ13.72 "81-1.25-€1,044.48
C
CJL3513Α
1.500 hp16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-€1,147.20
C
CJL3515Α
2.000 hp23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FΤ14.6 "82-1-€1,348.80

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;