BALDOR MOTOR CJL3515A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 56J Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QEA Μοντέλο: CJL3515A

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,348.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή9.5 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα56J
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 11.5
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαB
Τύπος κινητήρα3535L
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή2.000 hp
Συνολικό μήκος14.6 "
Φάση1
Συντελεστής ισχύος82
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Ταχύτητα3,450 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα3,600 rpm
Τάση230 V 115 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 74.00%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 4 @ 14 AWG, A&J
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 6 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Ext Ben
    • Διάμετρος άξονα: 0.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: Σταθερό αντίθετο πρότυπο
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 78 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 84 βαθμοί Κελσίου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR CJL3501A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6QDV CJL3501Α. 336/32.95 LB-FΤ-60T-73 βαθμοί Γ€719.04
BALDOR MOTOR CJL3504A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6QDW CJL3504Α.57.4/3.74.13 LB-FΤ-66U-77 βαθμοί Γ€847.68
BALDOR MOTOR CJL3507A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6QDX CJL3507Α. 758.2/4.15.7 LB-FΤ-80M-81 βαθμοί Κελσίου€1,032.00
BALDOR MOTOR CJL3509A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6QDY CJL3509Α1.000 hp12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FΤ13.72 "81-1.25-€1,044.48
BALDOR MOTOR CJL3513A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6QDZ CJL3513Α1.500 hp16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-€1,147.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CJL3515A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 56J Frame
€1,348.80 /μονάδα