BALDOR MOTOR CJL3507A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6QDX

BALDOR MOTOR CJL3507A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56J Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QDX Μοντέλο: CJL3507A

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,032.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές8.2/4.1
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή5.7 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56J
Ροπή πλήρους φορτίου2.25 LB-FΤ
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 18,1 # 16 # 4ο Υ
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.7 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή. 75
Φάση1
Συντελεστής ισχύος80
ΑναθεώρησηM
RPM1725
Θερμ. Αύξηση81 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3428LC
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 7.5 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 4.7 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 31 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR CJL3501A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6QDV CJL3501Α. 336/32.95 LB-FΤ-60T-73 βαθμοί Γ€719.04
BALDOR MOTOR CJL3504A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6QDW CJL3504Α.57.4/3.74.13 LB-FΤ-66U-77 βαθμοί Γ€847.68
BALDOR MOTOR CJL3509A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6QDY CJL3509Α1.000 hp12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FΤ13.72 "81-1.25-€1,044.48
BALDOR MOTOR CJL3513A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, TEFC, 56C Frame | AJ6QDZ CJL3513Α1.500 hp16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-€1,147.20
BALDOR MOTOR CJL3515A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6QEA CJL3515Α2.000 hp23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FΤ14.6 "82-1-€1,348.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CJL3507A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, TEFC, 56J Frame
€1,032.00 /μονάδα