Διακόπτες ασφαλείας

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

Ολα τα Προϊόντα

Προσαρμοσμένος διακόπτης ασφαλείας μιας ρίψης, ανθεκτικός στη διάβρωση, βελτιωμένες ορατές λεπίδες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ2JYA
Μοντέλο: DH365NWKV
€17,706.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Custom Single-Throw Non-Fused Safety Switch, Single-Throw, 100 A
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ2JQB
Μοντέλο: DH363UWK316
€6,836.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αποσυνδέστε την ασφάλεια, Class J, 600V, 100A, 4 Pole
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH4ZJF
Μοντέλο: M100J22
Προσθήκη στο καλάθι
Διακόπτης αποσύνδεσης, Fusible, 100 A, 600 Vac, Indoor, Θετική πολικότητα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU2RQM
Μοντέλο: HF363PVPG
€1,015.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 100 A, από ανοξείδωτο χάλυβα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE6TQZ
Μοντέλο: HBLDS10SSRPAC
δείτε Λεπτομέρειες
Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 60 A, από ανοξείδωτο χάλυβα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE6TRU
Μοντέλο: HBLDS6SSRCJ
δείτε Λεπτομέρειες
Διακόπτης αποσύνδεσης βάσης φλάντζας 60Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH2NTD
Μοντέλο: 9422ΤΤΝ60
€617.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Heavy Duty Single-Throw Fused Safety Switch, 400 A, Nema 1, Painted Steel
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ2GQG
Μοντέλο: DH225NDKW
€9,094.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Διακόπτης ασφαλείας βαρέως τύπου μονής βολής, ενισχυμένη ορατή λεπίδα, 600 A, Nema 4
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ2GRG
Μοντέλο: DH226FPK
€17,824.36 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Διακόπτης ορίου ασφαλείας, έμβολο με ορειχάλκινο κύλινδρο, έξοδος ασφαλείας 2 NC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV8BYF
Μοντέλο: LSMM-172007
€90.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Διακόπτης ασφαλείας 600VAC / DC 2PST 400 Amps AC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH2PDK
Μοντέλο: HU265R
€3,297.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Διακόπτης ασφαλείας, Μη εύτηκτο, 60 A, Τριφασικό, 600 Vac, Γαλβανισμένος Χάλυβας, Εσωτερικός χώρος
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU2WQF
Μοντέλο: HNF362H
€477.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...139140

Διακόπτες ασφαλείας

Οι διακόπτες ασφαλείας είναι απαραίτητοι εάν θέλετε να διατηρήσετε το χώρο εργασίας σας απαλλαγμένο από ατυχήματα. Τα βαριά μηχανήματα, οι ανελκυστήρες αντλιών καυσίμου κ.λπ. πρέπει να έχουν διακόπτες ασφαλείας για να απενεργοποιήσουν την τροφοδοσία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Με τον ίδιο τρόπο όλα τα εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας σας πρέπει να διαθέτουν διακόπτη ασφαλείας για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. Raptor Supplies σας προσφέρει διακόπτες ασφαλείας υψηλής ποιότητας για όλους αυτούς τους σκοπούς. Δείτε την πλήρη γκάμα προϊόντων μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;