ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 21XU19 Pallet Puller 6000 Lb Single Scissor | AB6LLK

APPROVED VENDOR Μονό ψαλίδι 21XU19 Pallet Puller 6000 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6LLK Μοντέλο: 21XU19

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€186.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχοφόρος παλέτας
Για StringersΈως 5 "
Ύψος γνάθου1-3 / 4 "
Ύψος γνάθου 1-3 / 4 "
Άνοιγμα γνάθου6"
Μήκος12.5 "
ΥλικόΑτσάλι
ΣτυλΕνιαίο ψαλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.98
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Για Stringers (Έως 5 ")
    • Ύψος σιαγόνας (1-3 / 4 ")
    • Συνολικό κλειστό μήκος (19-1 / 2 ")
    • Χωρητικότητα τραβήγματος (6000 λίβρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος γνάθουΆνοιγμα γνάθουΜήκοςΣτυλΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 21XU18 Pallet Puller 3000 Lb Single Scissor | AB6LLJ 21Χϋ182-1 / 4 "4"13 "Ενιαίο ψαλίδι€123.56
APROVED VENDOR 21XU20 Pallet Puller, 5000 lb, Double Scissor | AB6LLL 21Χϋ202-7 / 8 "3-1 / 4 "13 "Διπλό ψαλίδι€208.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Μονό ψαλίδι 21XU19 Pallet Puller 6000 Lb
€186.09 /μονάδα