Διανομή

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Διακόπτης βύσματος Bus 3p3w 600v 60a Nema 1
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE8DWB
Μοντέλο: SB36ED6G
Προσθήκη στο καλάθι
Διακόπτης κυκλώματος 110a 2p 480vac Lug
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΑΕ8ΕΕΒ
Μοντέλο: TED124110WL
€3,780.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Hlam Mining Circuit Breaker, 600A, 3P, Magnetic Trip
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ6ZTH
Μοντέλο: 83E9270
€37,109.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Meter Main Breaker, Type BR 2-Cover 3-Wire Compact Combination, 120/240 VAC, 200 A
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH4VYN
Μοντέλο: MBB200BTSCR
€2,981.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Molded Case Circuit Breaker, 3-Pole, 1200A, 480 Vac, Line And Load, 50/60 Hz
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH6BGU
Μοντέλο: NGC312036MC
Προσθήκη στο καλάθι
Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 3-πολικός, 25A, 600Y/347 Vac, 15-100A πλευρά φόρτωσης, 50/60 Hz
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ4CFM
Μοντέλο: EGC3025FFGQ02
€6,129.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Διακόπτης κυκλώματος με χυτευμένο περίβλημα, F-Frame, 2 πόλων, 150A, 240 Vac, 125 Vdc, 50/60 Hz
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AG8MXK
Μοντέλο: EDH2150
€1,082.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Χυτό αυτόματο διακόπτη, F-Frame, Type Hfd, 3-Pole, 50A, 600 Vac, 250 Vdc
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH9YBN
Μοντέλο: HFD3050WS21
€2,311.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Molded Case Circuit Breaker, N-Frame, Type E2Nm, 1250-5000A, 3-Pole, 1200A, 1000Y/577 Vac
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BJ2UMU
Μοντέλο: E2NM312MWU66
Προσθήκη στο καλάθι
Διακόπτης κυκλώματος με χυτευμένο περίβλημα, πλαίσιο RG, 3-πόλος, 2000A, 600 Vac, 70 Kaic στα 415 Vac
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BH9WPG
Μοντέλο: GRH320T33WP10
Προσθήκη στο καλάθι
Quicklag Miniature Ground Fault Circuit Breaker, 1 Pole, 10A
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE6GPT
Μοντέλο: QBHW2010
δείτε Λεπτομέρειες
Περιστροφική λαβή
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BF6NUG
Μοντέλο: EHC6X-UBW225
€197.92 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
12...19471948

Διανομή

Τα ηλεκτρικά συστήματα εξαρτώνται πάντα από την αποτελεσματική κατανομή ισχύος για να λειτουργούν σωστά. Αυτό σας σώζει από ανεπιθύμητα ατυχήματα όπως βραχυκύκλωμα ή διακοπή ρεύματος, που μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά στον ηλεκτρικό εξοπλισμό σας. Παρέχουμε ηλεκτρικό εξοπλισμό διανομής που απαιτείται από εργολάβους και μηχανικούς για οποιοδήποτε βιομηχανικό ή οικιακό έργο. Επιλέξτε από τους διακόπτες, τους πίνακες, τους μετατροπείς και πολλά άλλα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;