COXREELS DEF Series Spring Driven Hose κύλινδροι


Φίλτρα
Μέγιστη. Πίεση: 300 psi
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Μέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SHL-N-450-BBX
8.25 "6 6 x "50 πόδια.1 / 2 "4 5 x "7 / 8 "21.25 "19.5 "€710.95
B
TSHL-N-535-DF-BBX
9.38 "8 9 x "35 πόδια.3 / 4 "7 8 x "1-1 / 8 "25.5 "24 "€1,035.68
B
TSHL-N-550-DF-BBX
9.38 "8 9 x "50 πόδια.3 / 4 "7 8 x "1-1 / 8 "25.5 "24 "€1,117.20
C
SHL-N-525-DF-BBX
9.38 "6 6 x "25 πόδια.3 / 4 "4 5 x "1-1 / 8 "25.5 "19.5 "€825.87
C
SH-N-525-DF-BBX
9.38 "6 6 x "25 πόδια.3 / 4 "4 5 x "1-1 / 8 "25.5 "19.5 "€1,562.21
B
TSH-N-550-DF-BBX
9.38 "8 9 x "50 πόδια.3 / 4 "7 8 x "1-1 / 8 "25.5 "24 "€1,840.73
D
TSHL-N-450-BBX
9.38 "8 9 x "50 πόδια.1 / 2 "7 8 x "7 / 8 "21.25 "19.5 "€848.59
C
SHL-N-550-DF-BBX
9.88 "6 6 x "50 πόδια.3 / 4 "4 5 x "1-1 / 8 "25.5 "24 "€1,047.71
E
SH-N-550-DF-BBX
9.88 "6 6 x "50 πόδια.3 / 4 "4 5 x "1-1 / 8 "25.5 "24 "€2,016.32
D
TSHL-N-635-BBX
10 "8 9 x "35 πόδια.1"7 8 x "1-3 / 8 "25.5 "24 "€1,587.60
D
TSHL-N-650-BBX
12 "8 9 x "50 πόδια.1"7 8 x "1-3 / 8 "25.5 "24 "€1,650.41

DEF Series Spring Driven Hose κύλινδροι

Τα καρούλια της σειράς DEF της Coxreels με ελατήριο είναι ιδανικά για ασφαλή και αποτελεσματικό χειρισμό του υγρού καυσαερίων ντίζελ (DEF) σε εφαρμογές αυτοκινήτων, μεταφορών, γεωργίας και βιομηχανικής χρήσης. Ο μηχανισμός ελατηρίου αυτών των κυλίνδρων ανασύρει αυτόματα τον εύκαμπτο σωλήνα, εξαλείφοντας την ανάγκη για πρόσθετα εργαλεία. Αυτά τα καρούλια διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για δομική ακαμψία, περιστρεφόμενο NPT πλήρους ροής 90 μοιρών για δρομολόγηση της ροής προς τις επιθυμητές κατευθύνσεις και σφραγίδες Viton για την αποφυγή εισόδου ρύπων. Είναι επιπλέον εξοπλισμένα με μόνιμα λιπαινόμενα ρουλεμάν για ομαλή απόδοση και έναν οδηγό βραχίονα πολλαπλών θέσεων για προσαρμογή σε τοίχο, δάπεδο, οροφή και άλλες θέσεις.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;