A B Μήκος λεπίδας: 93 " , Πλάτος λεπίδας: 3 / 4 " , Γωνία κοπής: Πτυχία 45 , HP: 1 hp , Hz: 60 , Περιλαμβάνει: Σύστημα ψυκτικού υγρού πλημμύρας, υδραυλικό σύστημα τροφοδοσίας, πλαστικό δοχείο 5", Λεπίδα , Υλικό: Μέταλλο , Εύρος γωνίας μίτρας: 45 μοίρες , Αριθμός ρύθμισης ταχύτητας: RP_4 , Αριθμός ρυθμίσεων ταχύτητας: 3 , Λειτουργία: Χειροκίνητο , Τύπος λειτουργίας: Χειροκίνητο , Συνολικό βάθος: 18 " , Συνολικό ύψος: 41 " , Συνολικό πλάτος: 48 " , Φάση: 1 , Ορθογώνια ικανότητα κοπής: 7 "x 8" , Στρογγυλή ικανότητα κοπής: 7" , RPM: 1725 , Τύπος: Οριζόντιος