DAYTON BAND SAW 1 Saw Band, 7 x 8 Inch Size, 150 to 255 SFPM, 45 Deg., 14/7A, 1 Phase | AB6KQA 21UM99

DAYTON Πριόνι ταινίας-1, Μέγεθος 7 x 8 ίντσες, 150 έως 255 SFPM, 45 μοίρες, 14/7A, 1 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KQA Μοντέλο: BAND SAW 1Cross Ref: 21UM99

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,440.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια πριόνι
Ενισχυτές14 / 7A
Ενισχυτές AC14/7
Πάχος λεπίδας0.032 "
Blade Wheels Dia.11.5 "
Γωνία κοπήςΠτυχία 45
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής7 "x 8"
Ικανότητα κοπής7"
Πλατεία χωρητικότητας κοπής7"
Συχνότητα60 Hz
HP1 hp
Hz60
ΥλικόΜέταλλο
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας93 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας3 / 4 "
Μέγιστη. Πάχος κοπής7"
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας3 / 4 "
Εύρος γωνίας μίτρας45 μοίρες
Χωρητικότητα MiterΠτυχία 45
Αριθμός ρυθμίσεων ταχύτητας3
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος41 "
συνολικό πλάτος48 "
Φάση1
Ορθογώνια ικανότητα κοπής7 "x 8"
Στρογγυλή ικανότητα κοπής7"
RPM1725
Εύρος SFPM150 έως 255 SFPM
Ταχύτητες125, 215, 270 SFPM
ΧαρακτηριστικάΟριζόντιος
Τάση120 / 240V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 155.25
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8465910064
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

Το οριζόντιο πριόνι ταινίας Dayton χρησιμοποιείται για την κοπή ακριβείας υλικών, όπως μέταλλο, πλαστικό και ξύλο σε επιθυμητά σχήματα και μεγέθη. Αυτό το πριόνι είναι κατάλληλο για μεταλλουργεία, μονάδες κατασκευής και κατασκευής. Το χαρακτηριστικό υγρό υποδηλώνει ότι χρησιμοποιεί σύστημα ψυκτικού/λίπανσης για να βελτιώσει την απόδοση κοπής και τη μακροζωία της λεπίδας. Αυτό το πριόνι ταινίας έχει χωρητικότητα 2.5 γαλονιών για ψυκτικό και διαθέτει μηχανισμό αυτόματης απενεργοποίησης στο τέλος κάθε κοπής. Αυτό το μηχάνημα περιλαμβάνει μονοφασική αντλία ψυκτικού με σωλήνα. Χρησιμοποιεί κιβώτιο ταχυτήτων άμεσης μετάδοσης κίνησης για μετάδοση ισχύος. Αυτό το πριόνι διαθέτει τροχούς βαρέως τύπου για εύκολη κινητικότητα και διαθέτει υδραυλικό έλεγχο τροφοδοσίας για ακριβή κοπή. Έρχεται με ακροφύσιο και βαλβίδα ελέγχου ροής για αποτελεσματική κατανομή ψυκτικού.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα ισχύος του κινητήρα;

A. Αυτό το πριονοκορδέλα είναι εξοπλισμένο με κινητήρα 1 HP που μπορεί να λειτουργήσει είτε στα 115V / 230V.

Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω το σύστημα ψύξης/λίπανσης;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του ψυκτικού υγρού για να διατηρείτε αποτελεσματική ψύξη και λίπανση.
  • Εξασφαλίστε αποτελεσματική απόδοση καθαρίζοντας ή αντικαθιστώντας τα φίλτρα ψυκτικού υγρού όπως απαιτείται.
  • Διατηρήστε την ποιότητα κοπής παρακολουθώντας και αντικαθιστώντας το ψυκτικό υγρό εάν αυτό μολυνθεί.
  • Βελτιστοποιήστε την ψύξη ρυθμίζοντας τη βαλβίδα ελέγχου ροής για σωστή κατανομή ψυκτικού.
  • Διατηρήστε την αντλία ψυκτικού χωρίς υπολείμματα και καλά συντηρημένη για συνεπή λειτουργία.
  • Αποτρέψτε τις διακοπές επιθεωρώντας και καθαρίζοντας τους εύκαμπτους σωλήνες και τα ακροφύσια από διαρροές ή μπλοκαρίσματα.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ακολουθήσω όταν χρησιμοποιώ αυτό το οριζόντιο πριόνι ταινίας Dayton;

A.

  • Φοράτε κατάλληλα ΜΑΠ, όπως γυαλιά ασφαλείας και γάντια.
  • Βεβαιωθείτε ότι το τεμάχιο εργασίας είναι καλά στερεωμένο.
  • Κρατήστε τα χέρια και τα δάχτυλα μακριά από τη λεπίδα και τα κινούμενα μέρη.
  • Διατηρήστε τους προφυλακτήρες λεπίδων και τις ασπίδες ασφαλείας στη θέση τους.
  • Γνωρίστε τη θέση του κουμπιού διακοπής έκτακτης ανάγκης.
  • Αποφύγετε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν στο μηχάνημα.
  • Εξασφαλίστε τον κατάλληλο φωτισμό στο χώρο εργασίας.
  • Σταθείτε με σταθερή στάση και στάση.
  • Επιτρέπετε μόνο σε εκπαιδευμένο προσωπικό να χειρίζεται το μηχάνημα.
  • Επιθεωρείτε τακτικά τη λεπίδα για ζημιά και τάνυση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΕύρος SFPMΤαχύτητεςΤάσηΤιμή
DAYTON 21C004 Πριόνι ζώνης, 7 x 12 ίντσες, 86 έως 260 SFPM, 45 μοίρες, 12/6A, 1 φάση | AB6EJX 21C00412/ 6Α86 έως 260 sfpm135 / 160 / 225 / 395120/ 240V AC€2,496.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Πριόνι ταινίας-1, Μέγεθος 7 x 8 ίντσες, 150 έως 255 SFPM, 45 μοίρες, 14/7A, 1 φάση
€3,440.02 /μονάδα