Συνδετήρες καλωδίων

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Compression Connector, H Shape, 300 to 556 kcmil Run Conductor Size
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF4DUQ
Μοντέλο: YHR700
δείτε Λεπτομέρειες
Compression Lug, 0.4 Inch Overall Length, Copper
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF4EJF
Μοντέλο: YAEV14R
δείτε Λεπτομέρειες
Compression Lug, 1 Hole, Copper, #10-1 AWG Wire
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BK9MWY
Μοντέλο: RBB21SP
€4.33 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Τερματικό πιρούνι Standard #8 Stud Yellow PK500
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH8YBA
Μοντέλο: PN10-8F-Δ
€506.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Μακρύ βαρέλι Cu Lug 2 Hole 2/0 Awg
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AB6RKC
Μοντέλο: ΥΑ262Ν
€28.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αρσενικό βύσμα, μέγεθος 3/16 ίντσας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AN8YDA
Μοντέλο: KQ2H05-M5N
€6.74 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Αρσενικός σύνδεσμος, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 10.3 bar
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BR9FPA
Μοντέλο: 1001B-0606
€31.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Push Inch Connector 4 Port Yellow - Pack of 100
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE3PHL
Μοντέλο: 30-1034
€33.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ring Terminal, Non-Insulated, #8 Awg Wire, 1/4 Inch Stud
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BK9KPP
Μοντέλο: LR200MCG
€193.20 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Ring Terminal, Vinyl, Insulated, 6 Awg Wire
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: BK9QZT
Μοντέλο: TV10-8R-L
€0.63 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Splice Kit, 4 έως 1/0 AWG Wire Range, 4.2 ίντσες συνολικού μήκους, χαλκού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CE9FWZ
Μοντέλο: 5302
€144.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Terminal, 250 kcmil Conductor Size, Aluminium/Copper/Acsr
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CF4CBQ
Μοντέλο: NAR32A2N
δείτε Λεπτομέρειες
12...437438

Συνδετήρες καλωδίων

Οι σύνδεσμοι καλωδίων, επίσης γνωστοί ως σύνδεσμοι πτύχωσης καλωδίων ή συρμάτινα παξιμάδια, είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή σύνδεση ή σύνδεση ηλεκτρικών καλωδίων. Παρέχουν ένα ασφαλές και αξιόπιστο μέσο δημιουργίας ηλεκτρικών συνδέσεων χωρίς την ανάγκη συγκόλλησης. Οι συνδετήρες καλωδίων διαθέτουν μονωτικό σώμα για να αποτρέπεται η ηλεκτρική επαφή με άλλα καλώδια. Εξασφαλίζουν σωστή ηλεκτρική αγωγιμότητα, αποτρέπουν την έκθεση των καλωδίων ή βραχυκυκλώματα και επιτρέπουν την εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι ηλεκτρικών καλωδίων χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση και τη στερέωση ηλεκτρικών καλωδίων μεταξύ τους στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, κατασκευών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιών. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους συνδετήρες ηλεκτρικών καλωδίων από μάρκες όπως Μπέρντι, Χόφμαν, Γκρότε και Woodhead.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;