Το οριζόντιο πριόνι ταινίας Dayton 21C004 είναι ιδανικό για τη χειροκίνητη ακρίβεια κοπής σε εφαρμογές μεταλλουργίας και κατασκευής. Αυτό το μηχάνημα οριζόντιας πριονοκορδέλας είναι κατάλληλο για οριζόντιες κοπές σε χυτοσίδηρο, μπρούτζο, αλουμίνιο, χάλυβα εργαλείων και πλαστικό, προσφέροντας αποτελεσματικότητα και ακρίβεια.
Χρήσεις:
Το οριζόντιο πριόνι ταινίας Dayton 21C004 χρησιμοποιείται σε εργαστήρια μεταλλουργίας, μηχανημάτων και κατασκευής για γρήγορη και υψηλής ποιότητας κοπή χυτοσιδήρου, μπρούτζου, αλουμινίου, χάλυβα εργαλείων και πλαστικών τεμαχίων.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτό το οριζόντιο πριόνι ταινίας Dayton λειτουργεί χρησιμοποιώντας μια οριζόντια, οδοντωτή λεπίδα για την κοπή μεταλλικών τεμαχίων.
- Αυτή η λεπίδα κινείται σε συνεχή βρόχο και είναι υπεύθυνη για τη δράση κοπής.
- Το τεμάχιο εργασίας συγκρατείται με ασφάλεια στη θέση του χρησιμοποιώντας μέγγενη ή μηχανισμό σύσφιξης για να διασφαλιστεί η σταθερότητα κατά τη διαδικασία κοπής.
- Οι χειριστές μπορούν να προσαρμόσουν την ταχύτητα κοπής και τον ρυθμό τροφοδοσίας για να ταιριάζουν σε διάφορα υλικά και πάχη, παρέχοντας ευελιξία στις δυνατότητες κοπής.
- Επιπλέον, ένα σύστημα ψυκτικού υγρού είναι συχνά ενσωματωμένο για τη λίπανση και την ψύξη της λεπίδας, αποτρέποντας την υπερθέρμανση και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της.
Εγκατάσταση:
- Το πριόνι ταινίας πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη, επίπεδη επιφάνεια.
- Για τη σωστή λειτουργία απαιτείται καλός φωτισμός και σωστή παροχή ρεύματος.
- Το βύσμα γείωσης πρέπει να συνδεθεί απευθείας σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη υποδοχή τύπου γείωσης 3 ακίδων.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς κατεβάζετε ένα οριζόντιο πριόνι ταινίας;
A. Με τον ρυθμό τροφοδοσίας ρυθμισμένο στο μηδέν, αποδεσμεύστε το διακόπτη έκτακτης ανάγκης (στρέψτε το κουμπί αριστερόστροφα μέχρι να βγει έξω). Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας και γυρίστε το κουμπί ταχύτητας για να χαμηλώσετε την κεφαλή του πριονοκορδέλας. Προσέχοντας τον ρυθμό καθόδου, χαμηλώστε τη λεπίδα μέχρι να βρεθεί ακριβώς πάνω από το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός κάθετου και ενός οριζόντιου πριονοκορδέλας;
A. Τα πριόνια οριζόντιας ταινίας μπορούν να κόψουν τα πιο σκληρά μέταλλα, αλλά τα πριόνια κάθετης ταινίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την κοπή εύκαμπτων, μαλακών μετάλλων. Τα οριζόντια πριόνια χρησιμοποιούν πολλή ισχύ για την κοπή σκληρών μετάλλων ενώ τα κάθετα πριόνια χρησιμοποιούν λιγότερη ισχύ.
Ε. Πώς λειτουργεί ένα πριόνι ταινίας κοπής μετάλλων;
Α. Τα πριονοκορδέλα είναι ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν μια μεταλλική λεπίδα κοπής με θηλιά τεντωμένη σε 2 τροχαλίες. Η επάνω τροχαλία συγκρατεί και καθοδηγεί τη λεπίδα, ενώ η κάτω τροχαλία μεταβάλλει την ταχύτητα. Οι λεπίδες με υψηλότερο TPI παρέχουν πιο λείες ακμές κοπής, ενώ οι λεπίδες με χαμηλότερο TPI κάνουν ελαφριά κοπή μέσω παχύτερου μεταλλικού υλικού.
Ε. Μπορούν να ακονιστούν οι λεπίδες των πριονοκορδέλας;
Α. Θα πρέπει να μπορείτε να ακονίσετε τη λεπίδα σας 2 έως 3 φορές προτού χρειαστεί να αλλάξετε εντελώς τη λεπίδα σας. Αν θέλετε να ακονίσετε τη λεπίδα του πριονιού σας, μπορείτε είτε να ακονίσετε τη λεπίδα μόνοι σας είτε να χρησιμοποιήσετε μια μηχανική μηχανή ακονίσματος.
Ε. Ποιες γενικές οδηγίες ασφαλείας συνιστώνται κατά τη λειτουργία του Dayton 21C004 οριζόντιας πριονοκορδέλας;
A.
- Φορέστε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα, γάντια, γραβάτες, δαχτυλίδια, βραχιόλια ή άλλα κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη του μηχανήματος.
- Φορέστε προστατευτικό κάλυμμα μαλλιών για να περιέχει μακριά μαλλιά.
- Φοράτε παπούτσια ασφαλείας με αντιολισθητικές σόλες.
- Φοράτε γυαλιά ασφαλείας που συμμορφώνονται με τα πρότυπα ANSI Z87.1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα καθημερινά γυαλιά έχουν μόνο φακούς ανθεκτικούς στην κρούση. ΔΕΝ είναι γυαλιά ασφαλείας.
- Φοράτε μάσκα προσώπου ή μάσκα σκόνης εάν η λειτουργία είναι σκονισμένη.
- Να είστε σε εγρήγορση και να σκέφτεστε καθαρά. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι, σε κατάσταση μέθης ή όταν παίρνετε φάρμακα που προκαλούν υπνηλία.
- Διατηρήστε τον χώρο εργασίας καθαρό. Οι ακατάστατοι χώροι εργασίας προκαλούν ατυχήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε χώρους με υγρασία ή υγρασία. Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή.
- Ο χώρος εργασίας πρέπει να φωτίζεται σωστά.
- Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες ηλεκτρικές υποδοχές για το εργαλείο. Συνδέστε τα βύσματα μονοφασικής τάσης 120 volt απευθείας σε σωστά γειωμένες, τρεις πρίζες.