VESTIL Μετατρέψιμα φορτηγά χειρός


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 500 lbs. , Υλικό Caster: Στερεό καουτσούκ , Ύψος λαβής: 39" (Διπλωμένο), 52 1/2" (Όρθια) , Πάχος μύτης: 0.13 " , Αριθμός τροχών: 4 , Τύπος τροχού: Πνευματικός
ΣτυλΜοντέλοΜήκος μύτηςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουΧωρητικότητα πλατφόρμαςΎψος φορτηγού πλατφόρμαςΜήκος φορτηγού πλατφόρμαςΠλάτος φορτηγού πλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DSHT-500-PN
-4"Στροφέας-36 "42 "22 "20 "€291.98
B
CSHT-500
7 1 / 2 "10" (Άκαμπτο), 5" (Στερεό)Πνευματικός750 lbs.36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "€523.84
C
CAHT-500
7 1 / 4 "10" (Άκαμπτο), 4" (Στερεό)Πνευματικός650 lbs.40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "€529.56

Μετατρέψιμα φορτηγά χειρός

Τα μετατρέψιμα χειροκίνητα φορτηγά Vestil μεταφέρουν ογκώδη φορτία και μπορούν να μετατραπούν σε φορτηγά πλατφόρμας μεταβαίνοντας σε οριζόντιο προσανατολισμό. Κυλούν σε άκαμπτους πνευματικούς τροχούς για ομαλή κινητικότητα και απορρόφηση κραδασμών. Διαθέτουν δύο λαβές για εξαιρετικό έλεγχο του φορτίου και μια πλάκα μύτης τοποθετημένη κάτω από το φορτίο για αύξηση της ικανότητας μεταφοράς και ομοιόμορφη ισορροπία του βάρους στο φορτηγό. Αυτά τα μετατρέψιμα χειροκίνητα φορτηγά είναι διαθέσιμα σε ανυψωτικές ικανότητες 330 και 500 λίβρες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;