VESTIL DSHT-500-PN Convertible Hand Truck, Steel, 500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7QYK Μοντέλο: DSHT-500-PN

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€291.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο φορτηγό χειρός
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΣτερεό καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1"
ΧρώμαRed
Βάθος17 "
Ύψος48 "
Μήκος19 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων7"
Πάχος μύτης0.13 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
Αριθμός τροχίσκων4
Ύψος φορτηγού πλατφόρμας36 "
Μήκος φορτηγού πλατφόρμας42 "
Πλάτος φορτηγού πλατφόρμας22 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)124.46
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μύτηςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουΧωρητικότητα πλατφόρμαςΎψος φορτηγού πλατφόρμαςΜήκος φορτηγού πλατφόρμαςΠλάτος φορτηγού πλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL CAHT-500 Αλουμίνιο Convertible Hand Truck, 500 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΝΖΥ CAHT-5007 1 / 4 "10" (Άκαμπτο), 4" (Στερεό)Πνευματικός650 lbs.40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "€529.56
VESTIL CSHT-500 Convertible Hand Truck, Steel, 330 Lb. Χωρητικότητα | AG7PQN CSHT-5007 1 / 2 "10" (Άκαμπτο), 5" (Στερεό)Πνευματικός750 lbs.36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "€523.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL DSHT-500-PN Convertible Hand Truck, Steel, 500 Lb. Χωρητικότητα
€291.98 /μονάδα