VESTIL CSHT-500 Convertible Hand Truck, Steel, 330 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PQN Μοντέλο: CSHT-500

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€523.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο φορτηγό χειρός
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.10" (Άκαμπτο), 5" (Στερεό)
Υλικό κάστερΣτερεό καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
Πλάτος τροχίσκου2 1/2" (Άκαμπτο), 1" (Στερεό)
ΧρώμαΜπλε
Βάθος20 "
Χειριστείτε το Dia.1 3 / 8 "
Ύψος χειρολαβής39" (Διπλωμένο), 52 1/2" (Όρθια)
Ύψος58.25 "
Μήκος20 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων7.5 "
Μήκος μύτης7 1 / 2 "
Πάχος μύτης0.13 "
Πλάτος πλακιδίων10 1 / 4 "
Αριθμός τροχίσκων4
Χωρητικότητα πλατφόρμας750 lbs.
Ύψος φορτηγού πλατφόρμας36 "
Μήκος φορτηγού πλατφόρμας44 "
Πλάτος φορτηγού πλατφόρμας13 1 / 2 "
Πλάτος19.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)147.96
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μύτηςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουΧωρητικότητα πλατφόρμαςΎψος φορτηγού πλατφόρμαςΜήκος φορτηγού πλατφόρμαςΠλάτος φορτηγού πλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL CAHT-500 Αλουμίνιο Convertible Hand Truck, 500 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΝΖΥ CAHT-5007 1 / 4 "10" (Άκαμπτο), 4" (Στερεό)Πνευματικός650 lbs.40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "€529.56
VESTIL DSHT-500-PN Convertible Hand Truck, Steel, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7QYK DSHT-500-PN-4"Στροφέας-36 "42 "22 "20 "€291.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CSHT-500 Convertible Hand Truck, Steel, 330 Lb. Χωρητικότητα
€523.84 /μονάδα