VESTIL CAHT-500 Αλουμίνιο Convertible Hand Truck, 500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7NZY Μοντέλο: CAHT-500

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€529.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατρέψιμο φορτηγό χειρός
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.10" (Άκαμπτο), 4" (Στερεό)
Υλικό κάστερΣτερεό καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
Πλάτος τροχίσκου3 1/2" (Άκαμπτο), 1" (Στερεό)
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος18.875 "
Ύψος51.5 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων7.25 "
Μήκος μύτης7 1 / 4 "
Πάχος μύτης0.13 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
Αριθμός τροχίσκων4
Συνολικό βάθος20 "
συνολικό ύψος54 "
συνολικό πλάτος20 "
Χωρητικότητα πλατφόρμας650 lbs.
Ύψος φορτηγού πλατφόρμας40 1 / 2 "
Μήκος φορτηγού πλατφόρμας46 1 / 2 "
Πλάτος φορτηγού πλατφόρμας20 1 / 2 "
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μύτηςΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουΧωρητικότητα πλατφόρμαςΎψος φορτηγού πλατφόρμαςΜήκος φορτηγού πλατφόρμαςΠλάτος φορτηγού πλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL CSHT-500 Convertible Hand Truck, Steel, 330 Lb. Χωρητικότητα | AG7PQN CSHT-5007 1 / 2 "10" (Άκαμπτο), 5" (Στερεό)Πνευματικός750 lbs.36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "€523.84
VESTIL DSHT-500-PN Convertible Hand Truck, Steel, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7QYK DSHT-500-PN-4"Στροφέας-36 "42 "22 "20 "€291.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CAHT-500 Αλουμίνιο Convertible Hand Truck, 500 Lb. Χωρητικότητα
€529.56 /μονάδα