Κλιματιστικά οροφής

Φίλτρα

Τα κλιματιστικά που τοποθετούνται στην οροφή επιτρέπουν την αποτελεσματική κατανομή του αέρα και τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε μεγάλα γραφεία, καταστήματα λιανικής, ξενοδοχεία και εστιατόρια. Δεν απαιτούν δάπεδο και τοίχο...Διάβασε περισσότερα

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΡοή αέραΕνισχυτέςΕπίπεδο ήχουΠλάτοςΠεριοχή (Square-Ft.)ΧωρητικότηταΒάθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFPHFD12A3A1 / 4 "235/285/335 βλ8.6A54 dB37 "450 έως 550 τετραγωνικά πόδια12000 BTUH16 1 / 2 "€1,802.90
RFQ
AFPHFD18A3A3 / 8 "370/440/529 βλ14.6A68 dB39 "700 έως 1000 τετραγωνικά πόδια18000 BTUH28 3 / 4 "€1,973.12
RFQ
FRIEDRICH -

Χειριστήρια αέρα διαχωρισμού συστήματος

ΣτυλΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτέςΎψοςΑριθμός ΤαχυτήτωνΜέγεθοςΕπίπεδο ήχουWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFPHFC12A3B22 1 / 2 "235/294/353 βλ4.3A16 1 / 2 "31 / 4 "54 dB2500W€1,671.34
RFQ
BFPHFW09A3B37 3 / 8 "247/323/382/424 πρβλ3.1A26 3 / 8 "41 / 4 "38 / 32 / 29 dBA923W€973.97
RFQ
BFPHFW24A3B48 "441/559/665/735 πρβλ8.3A33 "43 / 8 "48 / 45 / 40 dBA2500W€1,631.87
RFQ
BFPHFW18A3B48 "382/482/565/618 πρβλ6.3A26 3 / 8 "41 / 4 "45 / 41 / 37 dBA1638W€2,023.89
RFQ
MOVINCOOL -

Κλιματιστικό οροφής 10.5k Btu

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CM12AG6MAB€6,255.60

Κλιματιστικά οροφής

Movincool Τα κλιματιστικά οροφής είναι κατάλληλα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε αίθουσες υπολογιστών και συνεδριάσεων, γραφεία και περιορισμένους χώρους εργασίας. Το λεπτό προφίλ τους επιτρέπει την εγκατάσταση πάνω από τις οροφές πτώσης για ελαχιστοποίηση της απαίτησης χώρου και ενσωματωμένους βραχίονες στήριξης για ασφαλή στερέωση σε ράβδους. Διαθέτουν ανεμιστήρες τύπου ανεμιστήρα για ομοιόμορφη διανομή του κρύου αέρα σε όλο το χώρο εργασίας. Είναι υδρόψυκτα για την αποφυγή υπερθέρμανσης σε περιβάλλοντα που δεν αερίζονται καλά. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα κλιματιστικά οροφής, διαθέσιμα σε ονομασίες ρεύματος 8.9, 11.2 & 12.6A.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας κασέτας οροφής και ενός κρυφού κλιματιστικού οροφής;

Ένα κλιματιστικό με κασέτα οροφής είναι ορατό και τοποθετημένο στο ίδιο επίπεδο με την οροφή, με περσίδες που διανέμουν τον αέρα σε πολλές κατευθύνσεις. Ένα κλιματιστικό κρυμμένο στην οροφή, από την άλλη πλευρά, είναι κρυμμένο μέσα στην οροφή, με ορατές μόνο τις γρίλιες τροφοδοσίας και επιστροφής.

Πώς να συντηρήσετε τα κλιματιστικά οροφής;

  • Καθαρίζετε τα φίλτρα κάθε λίγους μήνες.
  • Ελέγχετε για διαρροές ψυκτικού ετησίως.

Πώς να επιλέξετε το σωστό κλιματιστικό οροφής;

Λάβετε υπόψη την ενεργειακή απόδοση της μονάδας, τον τύπο ψυκτικού και τη συμμόρφωση με τα εθνικά πρότυπα και κανονισμούς.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;