Κλειδιά τροχών βαλβίδας

Φίλτρα

Τα κλειδιά βαλβίδων χρησιμοποιούνται σε διυλιστήρια πετρελαίου και φυσικού αερίου, μονάδες χημικής επεξεργασίας, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των βαλβίδων περιστρέφοντας τον τροχό βαλβίδας στο...Διάβασε περισσότερα

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5PWF312 "1.375 "€80.42
A5PWF417.375 "1.375 "€138.52
A5PWF526.625 "1.625 "€230.25
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5PWE58"1/2 και 21/32 "€71.47
A5PWE610 "11/16 και 1 "€78.71
A5PWE717.5 "1 και 1-5 / 16 "€235.74
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWV-3213.75 "Υψηλής αντοχής χαλκός αλουμινίου νικελίου, μη σπινθηρισμός, μη μαγνητικός, ανθεκτικός στη διάβρωση46C053€253.79
AWV-3415.75 "Υψηλής αντοχής χάλκινο αλουμίνιο νικελίου, μη σπινθήρισμα, μη μαγνητικό, ανθεκτικό στη διάβρωση€290.30
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A87088.5 "3 / 4 "€66.54
A871414.75 "1"€117.09
A871821.75 "1.375 "€121.01
WESTWARD -

Κλειδιά τροχών βαλβίδας μονού άκρου

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5PWE8Μαύρο Οξείδιο15 "Σφυρήλατο χάλυβα1"€125.63
A5PWF1Μαύρο Οξείδιο15.5 "Σφυρήλατο χάλυβα1.375 "€218.91
B5PWF0Μαύρο Οξείδιο48 "Σφυρήλατο χάλυβα2.25 "€418.03
A5PWE9Επικαλυμμένο με σκόνη27 "Ατσαλοσίδερο2"€293.65
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWV-3011.75 "1.187 "€217.82
AWV-3617.75 "1.75mm€304.91
AWV-3819.75 "2"€350.15
AWV-4023.625 "2.375 "€435.78
AWV-4227.5 "2.75 "€573.93
AWV-4431.5 "3.125 "€773.69
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWV-1014.5 "1-3/8 and 2-3/8"€396.81
AWV-1217 "1-7/8 and 3-1/8"€538.15
AWV-1421.625 "2-7 / 16 και 4 "€750.95
AMPCO METAL -

Κλειδί τροχού βαλβίδας Μη σπινθήρα 13/16 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
WV-20AF7LXL€472.09
WESTWARD -

Νύχι κλειδιού τροχού βαλβίδας 21-3 / 8

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
5PWF2AE6CTL€319.82

Κλειδιά τροχών βαλβίδας

Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα κλειδαριών τροχών βαλβίδας από μάρκες όπως Ampco, Westward και Γουίλερ-Ρεξ για άνοιγμα ή κλείσιμο ζαντών τροχών βαλβίδας χειρός Το κλειδί τροχού σχήματος F από Δυτικός επιτρέψτε μια ομαλή κίνηση σφυριού για να επιτρέψετε το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων χωρίς ολίσθηση, ενώ εργάζεστε σε μια πολυσύχναστη ή εναέρια θέση. Έρχονται επιπλέον με επίστρωση πούδρας για προστασία έναντι γρατσουνιών, ξεθωριάσεων και σκασίματος. Raptor Supplies προσφέρει μια τεράστια ποικιλία αυτών των κλειδιών τροχών βαλβίδας σε μήκη που κυμαίνονται από 10 έως 48 ίντσες.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να εγκαταστήσετε κλειδιά τροχών βαλβίδας;

  • Επιλέξτε το σωστό μέγεθος και τύπο κλειδιού τροχού βαλβίδας για τον τροχό βαλβίδας που θα χειρίζεστε. Ελέγξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για τη βαλβίδα και τον τροχό βαλβίδας για να βεβαιωθείτε ότι το κλειδί είναι συμβατό.
  • Επιθεωρήστε τη βαλβίδα και τον τροχό της βαλβίδας για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρά και απαλλαγμένα από υπολείμματα. Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια ή υπολείμματα που μπορεί να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του κλειδιού του τροχού της βαλβίδας.
  • Τοποθετήστε το κλειδί του τροχού βαλβίδας πάνω από τον τροχό της βαλβίδας έτσι ώστε το κλειδί να εφαρμόζει άνετα στον τροχό.
  • Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί του τροχού της βαλβίδας είναι σωστά ευθυγραμμισμένο με τον τροχό βαλβίδας. Το κλειδί πρέπει να είναι κεντραρισμένο πάνω από τον τροχό και η λαβή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί εύκολα να γυρίσει τον τροχό.
  • Ασκήστε πίεση στο κλειδί του τροχού της βαλβίδας και γυρίστε τη λαβή για να λειτουργήσετε τη βαλβίδα. Χρησιμοποιήστε μια ομαλή, ομοιόμορφη κίνηση για να περιστρέψετε τον τροχό της βαλβίδας.
  • Αφού τεθεί σε λειτουργία η βαλβίδα, αφαιρέστε το κλειδί του τροχού βαλβίδας από τον τροχό της βαλβίδας.
  • Επιθεωρήστε το κλειδί του τροχού της βαλβίδας για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά. Καθαρίστε το κλειδί και αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος μέχρι να το χρειαστείτε ξανά.

Πώς μπορώ να συντηρήσω τα κλειδιά των τροχών βαλβίδας;

  • Καθαρίζετε το κλειδί του τροχού της βαλβίδας μετά από κάθε χρήση. Χρησιμοποιήστε ένα πανί ή βούρτσα για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά, υπολείμματα ή λάδια που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί στο κλειδί κατά τη χρήση.
  • Επιθεωρείτε τακτικά το κλειδί του τροχού της βαλβίδας για σημάδια φθοράς ή ζημιάς, όπως ρωγμές ή παραμόρφωση. Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε ζημιά, το κλειδί θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως.
  • Εφαρμόστε μια ελαφριά επίστρωση λιπαντικού στο κλειδί του τροχού της βαλβίδας μετά τον καθαρισμό για να αποφύγετε τη διάβρωση και να διατηρήσετε το κλειδί σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
  • Αποθηκεύστε το κλειδί του τροχού βαλβίδας σε στεγνό, καθαρό μέρος μακριά από υγρασία, σκόνη και άλλους ρύπους. Μια προστατευτική θήκη ή θήκη μπορεί να προστατεύσει το κλειδί από ζημιά κατά την αποθήκευση.
  • Αποφύγετε τη χρήση υπερβολικής δύναμης κατά τη λειτουργία του κλειδιού του τροχού της βαλβίδας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά τόσο στο κλειδί όσο και στη βαλβίδα.

Πώς μπορώ να επιλέξω το σωστό κλειδί τροχού βαλβίδας για τη βαλβίδα μου;

  • Ελέγξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για τη βαλβίδα και τον τροχό βαλβίδας για να βεβαιωθείτε ότι το κλειδί είναι συμβατό.
  • Επιλέξτε το σωστό μέγεθος και τύπο κλειδιού τροχού βαλβίδας για τον τροχό βαλβίδας που θα χειρίζεστε.

Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ κλειδί τροχού βαλβίδας;

  • Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το κλειδί του τροχού βαλβίδας και τη βαλβίδα που λειτουργεί.
  • Ορισμένες βαλβίδες ενδέχεται να απαιτούν συγκεκριμένες οδηγίες για ασφαλή και σωστή λειτουργία.
  • Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χρησιμοποιείτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) όταν εργάζεστε με βαλβίδες και κλειδιά τροχών βαλβίδων.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός κανονικού κλειδιού και ενός κλειδιού τροχού βαλβίδας;

Ένα κανονικό κλειδί είναι ένα εργαλείο γενικής χρήσης που χρησιμοποιείται για το σφίξιμο ή το λύσιμο μπουλονιών ή παξιμαδιών και το κλειδί τροχού βαλβίδας είναι ένα εξειδικευμένο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη λειτουργία βαλβίδων με μηχανισμούς λειτουργίας τύπου τροχού.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;