BALDOR MOTOR L1206-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame | AJ6WWC

BALDOR MOTOR L1206-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WWC Μοντέλο: L1206-50

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,174.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Ενισχυτές4.6/2.3
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή2.4 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα48
Ροπή πλήρους φορτίου1.2 LB-FΤ
HP. 33
Hz50
ΜόνωσηB
Μόλυβδος6 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο3.2 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή. 33
Φάση1
Συντελεστής ισχύος74
ΑναθεώρησηAC
RPM1425 IP23
Θερμ. Αύξηση57 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3418L
Τάση110/220

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 4.1 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1372L
    • Ροπή Pull-Up: 2.3 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 18 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR L1205-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame | AJ6WWB L1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FΤ165-2850 IP2328 βαθμοί Γ€965.29
BALDOR MOTOR L1208-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, ODP, 48 Frame | AJ6WWD L1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€1,062.18
BALDOR MOTOR L1209-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, ODP, 48 Frame | AJ6WWE L1209-50.57.4/3.73.8 LB-FΤ173Z1425 IP2374 βαθμοί Κελσίου€1,474.31
BALDOR MOTOR L1304-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, ODP, 56 Frame | AJ6WWG L1304-50.57.4/3.73.8 LB-FΤ173AB1425 IP2374 βαθμοί Κελσίου€1,336.96
BALDOR MOTOR L1306-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, ODP, 56 Frame | AJ6WWK L1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FΤ170AA2850 IP2384 βαθμοί Γ€1,292.91
BALDOR MOTOR L1307-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, ODP, 56 Frame | AJ6WWL L1307-50. 7510/510.3 LB-FΤ176AF1425 IP23-€1,650.49
BALDOR MOTOR L1309-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hp, ODP, 56 Frame | AJ6WWN L1309-50112/63.88 LB-FΤ183Z2850 IP2382 βαθμοί Κελσίου€1,359.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR L1206-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame
€1,174.89 /μονάδα