BALDOR MOTOR L1309-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hp, ODP, 56 Frame | AJ6WWN

BALDOR MOTOR L1309-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hp, ODP, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WWN Μοντέλο: L1309-50

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,359.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Ενισχυτές12/6
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή3.88 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56
Ροπή πλήρους φορτίου1.8 LB-FΤ
HP1
Hz50
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 16 A PH, 2 # 18 B PH
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο3 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή1
Φάση1
Συντελεστής ισχύος83
ΑναθεώρησηZ
RPM2850 IP23
Θερμ. Αύξηση82 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3432L
Τάση110/220

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 5.38 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1372L
    • Ροπή Pull-Up: 3.63 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 32 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
BALDOR MOTOR L1205-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame | AJ6WWB L1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FΤ165-2850 IP2328 βαθμοί Γ€965.29
BALDOR MOTOR L1206-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame | AJ6WWC L1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FΤ174AC1425 IP2357 βαθμοί Γ€1,174.89
BALDOR MOTOR L1208-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, ODP, 48 Frame | AJ6WWD L1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€1,062.18
BALDOR MOTOR L1209-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, ODP, 48 Frame | AJ6WWE L1209-50.57.4/3.73.8 LB-FΤ173Z1425 IP2374 βαθμοί Κελσίου€1,474.31
BALDOR MOTOR L1304-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hp, ODP, 56 Frame | AJ6WWG L1304-50.57.4/3.73.8 LB-FΤ173AB1425 IP2374 βαθμοί Κελσίου€1,336.96
BALDOR MOTOR L1306-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, ODP, 56 Frame | AJ6WWK L1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FΤ170AA2850 IP2384 βαθμοί Γ€1,292.91
BALDOR MOTOR L1307-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, ODP, 56 Frame | AJ6WWL L1307-50. 7510/510.3 LB-FΤ176AF1425 IP23-€1,650.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR L1309-50 Μονοφασικός κινητήρας, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hp, ODP, 56 Frame
€1,359.85 /μονάδα