Μέσα Μικρόμετρα

Φίλτρα

Τα εσωτερικά μικρόμετρα είναι όργανα υψηλής ακρίβειας που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, τη μηχανική και τη μεταλλουργική βιομηχανία για την εξασφάλιση ακριβών και ομοιόμορφων μετρήσεων των κατεργασμένων εξαρτημάτων μετρώντας την...Διάβασε περισσότερα

TESA BROWN SHARPE -

Μέσα σετ μικρομέτρων

ΣτυλΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΡοντ Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A008801000.275 έως 0.5 "0.0001 "0.154 "€2,954.61
B008819001.6 έως 4 "0.0002 "0.25 "€9,262.00
STARRETT -

Μικρόμετρα Inside Groove

ΣτυλΜοντέλοΑμόνιΣειράΑτρακτοςΔακτυλήθραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A701AΚυρτός0.5 έως 1.5 "ΚυρτόςΤριβή€1,226.68
A701BΚυρτός1.5 έως 2.5 "ΚυρτόςΤριβή€1,343.38
B260ZDisk0.05 έως 1.05 "DiskΣκέτη€741.20
INSIZE -

Ηλεκτρονικό εσωτερικό μικρόμετρο τριών σημείων

ΣτυλΜοντέλοΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3128-12-€7,975.55
B3127-E0820.5 έως 0.8"/13 έως 20 mm€2,715.92
C3127-E0650.5 έως 0.65"/13 έως 17 mm€1,187.66
C3127-E10.8 έως 1"/20 έως 25 mm€1,343.29
D3227-E04250.35 έως 0.425"/9 έως 11 mm€805.31
E3127-E04250.35 έως 0.425"/9 έως 11 mm€1,184.87
C3127-E080.65 έως 0.8"/17 έως 20 mm€1,474.31
F3127-E0530.275 έως 0.5"/7 έως 13 mm€3,063.62
E3127-E0350.275 έως 0.35"/7 έως 9 mm€1,101.61
E3127-E050.425 έως 0.5"/11 έως 13 mm€1,101.61
G3127-E252 έως 2.5"/51 έως 63 mm€1,911.24
G3127-E32.5 έως 3"/63 έως 76 mm€1,678.28
MITUTOYO -

Εσωτερικό μικρόμετρο

ΣτυλΜοντέλοΑμόνιΣειράΈξοδος SPCΑτρακτοςΔακτυλήθραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A139-202Κυρτός4 έως 40 "Οχι-Σκέτη€567.18
B139-201Κυρτός1.5 έως 12 "Οχι-Σκέτη€368.35
C141-208Διαμέρισμα2 έως 8 "Οχι-Σκέτη€277.59
D145-195Διαμέρισμα2 έως 3 "ΟχιΑτσάλιΚαστάνια Στοπ€383.99
E141-233Διαμέρισμα2 έως 12 "Οχι-Σκέτη€340.07
F145-193Καρφώστε0.2 έως 1.2 "ΝαιΚαρφώστεΑναστολεύς€340.10
STARRETT -

Μέσα σετ μικρομέτρων

Τα εσωτερικά σετ μικρομέτρων Starrett είναι κατάλληλα για τη μέτρηση εσωτερικών διαμέτρων δακτυλίων, τη ρύθμιση των παχύμετρων, τη σύγκριση μετρητών, κυλίνδρων και παράλληλων επιφανειών. Διαθέτουν αμόνι από σκληρυμένο χάλυβα με λεία επιφάνεια για ασφαλή συγκράτηση και μέτρηση με ακρίβεια του τεμαχίου εργασίας και γρήγορη ανάγνωση των αριθμών για ακριβείς μετρήσεις. Αυτά τα σετ διατίθενται σε στιβαρή θήκη μεταφοράς για ασφαλή αποθήκευση και φορητότητα και επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν μονωμένες ράβδους και σκληρυμένο ατσάλινο άξονα για ανθεκτικότητα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα εσωτερικά μικρομετρικά σετ, διαθέσιμα σε διαμέτρους ράβδων 0.250 & 0.375 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A823AZΕσωτερικό μικρόμετρο1-1 / 2 έως 8 "€681.56
A823BZΕσωτερικό μικρόμετρο1-1 / 2 έως 12 "€817.32
BS78XTEZΣετ μικρομέτρων-€6,117.65
C124DZΣετ μικρομέτρων-€1,703.73
DS78XTCZΣετ μικρομέτρων-€2,718.77
BS78XTFZΣετ μικρομέτρων-€8,331.80
ES78xtdzΣετ μικρομέτρων-€3,941.15
F124MDZΣετ μικρομέτρων-€1,728.21
STARRETT -

Μέσα Μικρόμετρα

Τα μικρόμετρα Starrett χρησιμοποιούν εναλλάξιμες ράβδους για τη μέτρηση των εσωτερικών διαστάσεων σωλήνων, σωλήνων, κυλίνδρων, δακτυλίων και οπών. Αυτά τα μικρόμετρα είναι εξοπλισμένα με ράβδους με μονωμένες λαβές για ελαχιστοποίηση της διαστολής από τη θερμότητα. Έρχονται ενσωματωμένα με ατσάλινα κολάρα στήριξης που τοποθετούνται σε αυλακώσεις V για λεπτές ρυθμίσεις στο εύρος μέτρησης, όταν χρησιμοποιούνται σε οριζόντια θέση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των εσωτερικών μικρομέτρων, που διατίθενται σε διαμέτρους ράβδου 0.25, 0.375 & 0.625 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΑμόνιΕίδοςΣειράΡοντ Ντία.ΑτρακτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A128AZΚυρτόςΣετ μικρομέτρων6 έως 7 "0.625 "-€5,436.83
B823DZΚυρτόςΣετ μικρομέτρων4 έως 32 "0.375 "-€1,162.77
C700AΚυρτόςΕσωτερικό μικρόμετρο0.2 έως 1.2 "-Κυρτός€825.14
D700BΔιαμέρισμαΕσωτερικό μικρόμετρο1 έως 2 "-Διαμέρισμα€873.57
E823CZΔιαμέρισμαΣετ μικρομέτρων4 έως 24 "0.375 "-€1,054.94
STARRETT -

Μέσα σετ μικρομέτρων

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΣειράΡοντ Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A823EZΕσωτερικό μικρόμετρο4 έως 40 "0.375 "€1,220.65
B124BZΣετ μικρομέτρων2 έως 12 "0.25 "€681.52
B124AZΣετ μικρομέτρων2 έως 8 "0.25 "€611.11
MITUTOYO -

50-1000mm Εύρος / .01mm Inside Micrometer Extension Rod

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
137-204AH9JRF€890.57
STARRETT -

Σετ μικρομέτρου σετ 8 έως 32 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
124CZAE6MVQ€1,276.41
MITUTOYO -

Εύρος 50-300 mm / 0.01 mm 10 κομμάτι στο εσωτερικό του μικρομέτρου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
133-902AH9JRE€3,014.47
MITUTOYO -

Μικρόμετρο Groove 0.055 έως 1.05 ίντσες Id

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
146-131AD6XNK€482.46
WESTWARD -

Μικρόμετρο μέσα 2-12

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
6XU73AF2TVN€117.51

Μέσα Μικρόμετρα

Στο εσωτερικό των μικρομέτρων υπάρχουν όργανα μέτρησης ακριβείας που χρησιμοποιούν βαθμονομημένη βίδα για τη μέτρηση της εσωτερικής διαμέτρου οπών, σωλήνων και σωλήνων και μεγέθη αυλακώσεων για δακτυλίους Ο και αυλακώσεις πλυσίματος. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από διάφορα Brown και Sharpe, Mitutoyo, Starrett και Westward μέσα σε μικρόμετρα σε επίπεδες, καμπύλες και αμόνιες με μέγιστη ακρίβεια +/- 0.00016 ίντσες. Αυτά τα μικρόμετρα προσφέρουν μια επιχρωμιωμένη επιφάνεια για ανάλυση χωρίς λάμψη έως 0.0002 ίντσες και ένα περικόχλιο / σφιγκτήρα ασφάλισης για να παρέχουν θετικό κλείδωμα των ατράκτων. Έρχονται εξοπλισμένα με άκρα από σκληρυμένο χάλυβα για την αποφυγή ζημιών και εναλλάξιμων ράβδων προέκτασης για ένα ευρύ φάσμα μετρήσεων.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς χρησιμοποιείτε ένα εσωτερικό μικρόμετρο;

Κατά τη χρήση ενός εσωτερικού μικρόμετρου, ο χειριστής πρέπει πρώτα να επιλέξει το κατάλληλο μέγεθος άκμονα και να χειριστεί τη θέση του μέσω της μικρομετρικής βίδας. Στη συνέχεια, το μικρόμετρο εισάγεται στην οπή ή στην οπή για μέτρηση και το αμόνι ρυθμίζεται με ακρίβεια μέχρι να αγγίξει το εσωτερικό τοίχωμα της οπής. Σε αυτό το σημείο, ο χρήστης μπορεί να σημειώσει τη μέτρηση που εμφανίζεται στην κλίμακα μικρομέτρου.

Πώς μπορώ να διατηρήσω το εσωτερικό μου μικρόμετρο;

Για να διατηρήσετε ένα εσωτερικό μικρόμετρο, είναι απαραίτητο να διατηρείτε την καθαριότητα και να διασφαλίζετε ότι είναι απαλλαγμένο από σκουπίδια ή επιβλαβή στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβειά του. Οι επιφάνειες μέτρησης πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε ζημιά και το μικρόμετρο πρέπει να φυλάσσεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον με ξηρές και σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας. Επιπλέον, συνιστάται να βαθμονομείτε περιοδικά το μικρόμετρο για να επικυρώνετε ακριβείς μετρήσεις.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;