Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 124BZ Inside Micrometer Set, 2 - 12 Inch, Curved Anvil, 0.001 Inch Grad | AC4GWZ 2ZUC5 / 50546

STARRETT 124BZ Εσωτερικό σετ μικρομέτρου, 2 - 12 ιντσών, κυρτό αμόνι, 0.001 ίντσες Grad

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GWZ Μοντέλο: 124BZCross Ref: 2ZUC5 / 50546

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€710.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ μικρομέτρων
ΑμόνιΚυρτός
Υλικό αμόνιΣκληρυμένος χάλυβας
Κίνηση της βίδας1 / 2 "
Αριθμός μετρητών1
Αριθμός ράβδων μέτρησης10
Σειρά2 έως 12 "
Ανάλυση0.001 "
Ροντ Ντία.0.25 "
Τύπος ράβδουΣτερεά
Έξοδος SPCΟχι
Υλικό άξοναΣκληρυμένος χάλυβας
ΔακτυλήθραΣκέτη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαρέων καθηκόντων αμόνι με στοιχεία γρήγορης ανάγνωσης
    • Μονωμένες ράβδοι χαραγμένες με σημάδια μήκους
    • Σκληρυμένες ράβδοι μέτρησης συναρμολογημένες στη μία πλευρά της κεφαλής του μικρομέτρου
    • Περιλαμβάνει γαλλικά κλειδιά και θήκη αποθήκευσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣειράΡοντ Ντία.Τιμή
STARRETT 124AZ Εσωτερικό σετ μικρομέτρου, 2 - 8 ιντσών, σκληρυμένο ατσάλι αμόνι | AC4GWY 2ZUC4 / 50542 124AZΣετ μικρομέτρων2 έως 8 "0.25 "€631.37
STARRETT 823EZ Εσωτερικό Μικρόμετρο, 4 - 40 ίντσες | AC4GXC 2ZUC8 / 53056 823EZΕσωτερικό μικρόμετρο4 έως 40 "0.375 "€1,309.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 124BZ Εσωτερικό σετ μικρομέτρου, 2 - 12 ιντσών, κυρτό αμόνι, 0.001 ίντσες Grad
€710.94 /μονάδα