Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA92 Μύλος μολύβι αέρα 56000 Rpm | AB6EEX

SPEEDAIRE 21AA92 Αερομολύβι 56000 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EEX Μοντέλο: 21AA92
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
€171.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος μολυβιού αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου1.5
ΡουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο6
Χωρητικότητα Collet1 / 8 "
DutyGeneral
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα56,000 rpm
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα57 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP0.1
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος5.25 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Βαλβίδασυστροφή
Βάρος εργαλείου0.25 λίβρες
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.378
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα (7/32 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔωρεάν ταχύτηταΜήκος εύκαμπτου σωλήναΣυνολικό μήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή
SPEEDAIRE 21AA93 Μύλος μολύβι αέρα 70000 Rpm | AB6EEY 21AA9370,000 rpm55 "7.125 "0.31 λίβρες€656.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA92 Αερομολύβι 56000 σ.α.λ
€171.73 /μονάδα