Τροφοδοτικά

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

Ολα τα Προϊόντα

Γωνιακό ίσιο βύσμα λεπίδας, 18-50P, 50 A, 120/208VAC, Μαύρο, 4 πόλοι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR9JDQ
Μοντέλο: 8352-P
€161.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Υποδοχή GFI, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Light Almond, 2 Poles
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR9HML
Μοντέλο: GFNL1-T
€87.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Υποδοχή GFI, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125 VAC, Λευκό, 2 πόλοι, Βιδωτοί ακροδέκτες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR9HMW
Μοντέλο: GFTR1-W
€46.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Μετατροπέας φάσης, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 60 A Amps εισόδου, 28 A Amps εξόδου, 2/3
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT7QUD
Μοντέλο: UL-1200HD
€839.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Υποδοχή, Διακοσμητής Duplex, 5-20R, 20 A, 125V AC, Γκρι, 2 πόλοι, Βιδωτοί ακροδέκτες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR9JBL
Μοντέλο: TDR20-GY
€32.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 50
Υποδοχή, Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Καφέ, 2 πόλοι, Βιδωτοί ακροδέκτες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CP8XYL
Μοντέλο: CBRS15WR
€11.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Υποδοχή, Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Ivory, 2 Pole, Screw Terminals, Std Resist
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CP8XVM
Μοντέλο: CBRS15I
€6.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Υποδοχή, Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Λευκό, 2 πόλοι, Βιδωτοί ακροδέκτες, Νοσοκομειακή κατηγορία
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CQ2EXQ
Μοντέλο: SP82IGWA
€201.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Υποδοχή, Duplex, 5-20R, 20 A, 125V AC, Γκρι, 2 πόλοι, Βιδωτοί ακροδέκτες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CQ2EXZ
Μοντέλο: BRY8300GRY
€20.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Υποδοχή, Duplex, 5-20R, 20 A, 125V AC, Ivory, 2 Pole, Screw Terminals, Std Resist
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR9JBG
Μοντέλο: BR20-I
€7.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 100
Υποδοχή, Μονό, 5-20R, 125V AC, 20 A, 2 πόλοι, Λευκό, Βιδωτοί ακροδέκτες, Std Protection
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR9HZM
Μοντέλο: 5361-W
€30.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Switching Power Supply, 24 VDC At 2.7A/100W And 5 VDC At 0.5A/35W
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV7VRW
Μοντέλο: PSS0524-100
€94.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...7475

Τροφοδοτικά

Τα τροφοδοτικά είναι ηλεκτρονικές συσκευές που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια από μια πηγή ρεύματος (πρίζα τοίχου ή μπαταρία) σε κατάλληλη μορφή για την τροφοδοσία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Παρέχουν την απαραίτητη τάση, ρεύμα και συχνότητα που απαιτεί το φορτίο, εξασφαλίζοντας σωστή & σταθερή λειτουργία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;