Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BECK PRODUCTS 330023805 Θηλή σωλήνα 1 ίντσας μήκους 1-1/2 ίντσας χάλυβας | AA3WFD 11X099

BECK PRODUCTS 330023805 Θηλή σωλήνα 1 ίντσας μήκους ατσάλι 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3WFD Μοντέλο: 330023805Σταυρός: 11Χ099
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
€5.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείσιμο
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
Μέσα Dia.1.049 "
ΜήκοςΚλεισιμο
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi σε 360 βαθμούς F
Εκτός Dia.1.315 "
Μέγεθος σωλήνα1"
Πρόγραμμα40
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΣυγκολλημένος
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος0.133 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
BECK PRODUCTS 330000209 Θηλή σωλήνων 1/8 ίντσας μήκους 3/4 ιντσών Ατσάλι | AA3WCB 11X028 3300002090.269 "3 / 4 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€3.33
BECK PRODUCTS 330005000 Θηλή σωλήνα 1/4 ίντσας μήκους 7/8 ιντσών Ατσάλι | AA3WCN 11X039 3300050000.364 "7 / 8 "0.54 "1 / 4 "0.088 "€3.99
BECK PRODUCTS 330009804 Θηλή σωλήνων 3/8 ίντσας μήκους 1 ίντσας χάλυβας | AA3WDC 11X052 3300098040.493 "Κλεισιμο0.675 "3 / 8 "0.091 "€4.15
BECK PRODUCTS 330028200 Pipe Nipple 1-1/4 Inch 1-5/8 Inch Length Steel | AA3WGC 11X122 3300282001.38 "Κλεισιμο1.66 "1.25 "0.14 "€7.43
BECK PRODUCTS 330037003 Θηλή σωλήνα 2 ιντσών μήκους ατσάλι 2 ιντσών | AA3WHV 11X161 3300370032.067 "Κλεισιμο2.375 "2"0.154 "€12.30
BECK PRODUCTS 330041203 Θηλή σωλήνων 2-1/2 ίντσας 2-1/2 ίντσας μήκος χάλυβας | AA3WJP 11X179 3300412032.469 "Κλεισιμο2.875 "2.5 "0.203 "€31.99
BECK PRODUCTS 330045204 Θηλή σωλήνα 3 ιντσών μήκους ατσάλι 2-5/8 ιντσών | AA3WKE 11X193 3300452043.068 "Κλεισιμο3.5 "3"0.216 "€45.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BECK PRODUCTS 330023805 Θηλή σωλήνα 1 ίντσας μήκους ατσάλι 1-1/2 ίντσας
€5.70 /μονάδα