Βιομηχανικοί και εμπορικοί αφυγραντήρες

Φίλτρα

Οι βιομηχανικοί και εμπορικοί αφυγραντήρες διατηρούν το επίπεδο σχετικής υγρασίας σε χώρους εργασίας, σπα, γυμναστήρια, μουσεία και υγρά υπόγεια. Αυτοί οι υγραντήρες διατίθενται τόσο σε σταθερούς όσο και σε...Διάβασε περισσότερα

TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Αφυγραντήρας, Σύστημα Διαχωρισμού Υγρασίας, 1600 CFM

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
TX-MSS-1600CD4CWW€36,476.05
DAYTON -

Βιομηχανικός φορητός αφυγραντήρας, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 ίντσα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
55HE56CE9ZJY€1,855.44
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Αφυγραντήρας, Σύστημα Διαχωρισμού Υγρασίας, 400 CFM

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
TX-MSS-400CD4CWX€13,757.66
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Αφυγραντήρας, Σύστημα Διαχωρισμού Υγρασίας, 800 CFM

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
TX-MSS-800CD4CWY€16,510.57
DAYTON -

Βιομηχανικός φορητός αφυγραντήρας, R-410A, Εύρος υγρασίας 30 έως 90% RH, 115 VAC

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
55HE55CH3PVE€1,341.15
δείτε Λεπτομέρειες
DAYTON -

Βιομηχανικός φορητός αφυγραντήρας, 210 Cfm Max. Ροή αέρα, 115VAC, 5.6A

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
55HE57CH6KHH€2,148.33
δείτε Λεπτομέρειες

Βιομηχανικοί και εμπορικοί αφυγραντήρες

Οι βιομηχανικοί και εμπορικοί αφυγραντήρες είναι κατάλληλοι για τη διατήρηση του επιπέδου σχετικής υγρασίας σε μεγάλους χώρους όπως spa, γυμναστήρια, μουσεία και υγρά υπόγεια. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους βιομηχανικούς αφυγραντήρες από μάρκες όπως η Dayton, Φαντάχ, Dri-Eaz και Πνευματικά εργαλεία του Τέξας. Οι φορητοί αφυγραντήρες διαθέτουν ατσάλινο πλαίσιο για να μετακινούν εύκολα τις μονάδες από τη μια θέση στην άλλη σε χώρους όπου η μόνιμη εγκατάσταση δεν είναι πρακτική. Αυτοί οι υγραντήρες χάλυβα διαθέτουν τεχνολογία φιλτραρίσματος υγρασίας που εξασφαλίζει αποτελεσματική μείωση της υγρασίας και βοηθά στην εξάλειψη του μούχλας, της μυρωδιάς μούχλας, της εφίδρωσης σε τοίχους και παράθυρα και ζημιές σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Είναι επιπλέον εξοπλισμένα με χειριστήρια επιφάνειας αφής και 4 τροχούς τροχού με φαρδιά λαβή για να διευκολύνουν τους ελιγμούς στο χώρο εργασίας. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αφυγραντήρες που διατίθενται σε τρέχουσες ονομασίες 5, 5.9, 6.2 και 7.3 A.

Συχνές Ερωτήσεις

Πού πρέπει να τοποθετούνται οι αφυγραντήρες;

Το καλύτερο μέρος για να τοποθετήσετε έναν αφυγραντήρα είναι η τοποθεσία που βρίσκεται πιο κοντά στην πηγή της υγρασίας.

Πώς ένας αφυγραντήρας αποτρέπει τη μούχλα και το ωίδιο;

Ο υγραντήρας στεγνώνει τον εναέριο χώρο αφαιρώντας την υγρασία από τα έπιπλα και το ύφασμα και αποτρέποντας την περαιτέρω υγρασία. Επιπλέον, τα σπόρια μούχλας και μούχλας δεν μπορούν να αναπτυχθούν στον αέρα εάν ο αφυγραντήρας έχει ρυθμιστεί να διατηρεί τη σχετική υγρασία στο 50% ή ελαφρώς χαμηλότερη.

Τι εννοείς χωρητικότητα υγραντήρα;

Η χωρητικότητα του υγραντήρα υποδηλώνει την ποσότητα υγρασίας που μπορεί να εξαγάγει η μονάδα από το περιβάλλον σε 24 ώρες.

Τι είναι η σχετική υγρασία;

Η σχετική υγρασία είναι ένα μέτρο της πραγματικής περιεκτικότητας σε νερό στον αέρα σε σχέση με τη μέγιστη ποσότητα που μπορεί να κρατήσει ο αέρας. Η σχετική υγρασία εκφράζεται ως ποσοστό. Όταν η σχετική υγρασία φτάσει το 100%, βρίσκεται στο σημείο δρόσου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;