Δεδομένα και επικοινωνία

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Banana Jack To Plug Adapter, Black, 33VAC/70VDC, 600VAC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT7VVU
Μοντέλο: 6728-0
€7.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Προσαρμογέας πλάκας κλεισίματος, 24 ακίδων σε κενό, ανοιχτό γκρι, ατσάλι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH8UCP
Μοντέλο: ΠΑΔ240
δείτε Λεπτομέρειες
Commercial Pressure Gauge, 0 To 30 PSI, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Npt Male, Glycerin
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV3QFF
Μοντέλο: 113.13.25.30.B
€40.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Θύρα διεπαφής δεδομένων, Ethernet, GFCI, Μαύρο, Ατσάλι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH8MDB
Μοντέλο: HGF5ETHETH
δείτε Λεπτομέρειες
Industrial Compound Gauge, 30 To 0 To 30 Inch Hg/Psi, 1 1/2 Inch Dial, Liquid-Filled, 300
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT7TFP
Μοντέλο: PRO-302L-158CC-01
€31.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Βιομηχανικό μανόμετρο, 0 έως 600 PSI, με υγρό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV3RWY
Μοντέλο: PFP1066WBYG
€464.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Platen Carrier Bracket, For HCM-5000 Series Machine
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CL6MMV
Μοντέλο: HCM-0190P
δείτε Λεπτομέρειες
Μανόμετρο, 0 έως 60 Psi, Καντράν 4 1/2 ίντσας, Αρσενικό Npt 1/4 ίντσας, κάτω
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CN8YHL
Μοντέλο: 45W1000 H 02L XZG 60#
€44.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Πομπός πίεσης, 0 PSI έως 100 PSI, 1 έως 5 V Dc, υποδοχή M4 12 ακίδων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CN8YNU
Μοντέλο: G17MEK15EW100 #
€295.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Pressure Transmitter, 0 PSI To 500 PSI, 0.5 To 4.5V Dc, 3-Pin Packard Connector, Ip67
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR6BAE
Μοντέλο: P599RCPS105K
€253.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Pressure Transmitter, 0 PSI To 7, 500 PSI, 1 To 5V Dc, Din 43650 Form A Connector
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CN8YTN
Μοντέλο: G17M0115CD7500 #
€280.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Snap Fit Connector Κόκκινο / Λευκό RCA / RCA Recd
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΑΦ7ΘΚ
Μοντέλο: SFRCRROW
€14.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...365366

Δεδομένα και επικοινωνία

Τα ασφαλή δίκτυα δεδομένων και επικοινωνίας είναι απολύτως απαραίτητα. Στις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, είναι απολύτως απαραίτητο να διατηρηθεί η ασφάλεια των δεδομένων και του δικτύου επικοινωνίας - και αυτό συνεπάγεται υψηλό επίπεδο ικανότητας και αποτελεσματικότητας. Raptor Supplies σας παρέχει όλα τα καλώδια και τον εξοπλισμό δικτύωσης που απαιτούνται για τη διατήρηση αυτής της αποτελεσματικότητας και του προτύπου. Αγορά στο Raptor Supplies για υψηλής ποιότητας εξοπλισμό δικτύωσης και ικανοποιεί όλες τις ανάγκες σας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;