A Μοχλός ενεργοποίησης: Επιλογή , Ρουλεμάν: Ρουλεμάν , Τύπος σύνδεσης: AMP Superseal 1.5 , Τωρινή κατανάλωση: 10 mA , Τρέχουσα ισοπαλία: 18 mA , Emc Γεωργικά και Δασικά Μηχανήματα: Παλμός 5b, μέγ. τάση 35V (απόλυτη), λειτουργική κατάσταση C για παλμούς 1 και 4 , Emc Earth-Moving And Building Construction Machinery (Κανόνας): Παλμική "χωματερή φορτίου", μέγ. τάση 35V (απόλυτη) , Υλικό στέγασης: ΑΒΤ , Αξιολόγηση IP: IP67 , Μέγιστη. Φορτίο αξονικού άξονα: 50N , Μέγιστη. Αντίσταση φορτίου: 250 Ohm , Μέγιστη. Τάση λειτουργίας: 30V DC , Μέγιστη. Ακτινικός: 100 Ν , Μέγιστη. Φορτίο άξονα: 100 Ν , Μέγιστη. Φορτίο άξονα, αξονικό: 50 Ν , Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 85 μοίρες ντο , Μέσος χρόνος αποτυχίας: 133A , Min. Αντίσταση φορτίου: 20000 Ohm , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς ντο , Min. Τάση λειτουργίας: 10V DC , Min. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 βαθμούς ντο , Αριθμός Εξόδου: 1 , Μοχλός λειτουργίας: Ναι , Τάση εξόδου: 0.5 σε 4.5V , Προστασία αντιστροφής πολικότητας: Ναι , Κατανάλωση ενέργειας: 18 mA , Ανάλυση: 0.1 μοίρες , Προστασία αντίστροφης πολικότητας: Ναι , Αντίσταση βραχυκυκλώματος στο Gnd: Ναι , Αντίσταση βραχυκυκλώματος στην τροφοδοσία: Ναι , Ρυθμός ενημέρωσης σήματος: 2000 Hz , Συντελεστής θερμοκρασίας: τυπ. - 250 ppm/K για πληκτρολόγηση. +250 ppm/K , Ροπή για βίδες στερέωσης: 2.5 Nm , Τυπικό σφάλμα γραμμικότητας: -0.2 βαθμοί. έως +0.2 μοίρες. , Κυματομορφή: Μετρητής Ρολογιού