ELOBAU 424A11A030B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 30 μοιρών CCW, 4 έως 20 mA

Είδος: CL7MRN Μοντέλο: 424A11A030B
€263.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Εύρος μέτρησης γωνίας30 μοίρες
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Τύπος σύνδεσηςAMP Superseal 1.5
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εκτίμηση IPIP67
Μέγιστη. Φορτίο αξονικού άξονα50N
Μέγιστη. Αντίσταση Φορτίου250 Ohm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας30V DC
Μέγιστη. Σήμα εξόδου20 mA
Μέγιστη. Φορτίο άξονα100 Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.85 μοίρες ντο
Μηχανική στάσηΟχι
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας10V DC
Ελάχ. Σήμα εξόδου4 mA
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-40 βαθμούς ντο
Αριθμός Εξόδου1
Μοχλός λειτουργίαςΝαι
Παραγωγή4 έως 20 mA
Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση12 mA
Κατανάλωση ενέργειας18 mA
Ανάλυση0.1 μοίρες
Προστασία αντίστροφης πολικότηταςΝαι
Αντίσταση βραχυκυκλώματος στο GndΝαι
Αντίσταση βραχυκυκλώματος στην τροφοδοσίαΝαι
Ρυθμός ενημέρωσης σήματος2000 Hz
ΤεχνολογίαΓεια σας
Συντελεστής θερμοκρασίαςτυπ. - 250 ppm/K για πληκτρολόγηση. +250 ppm/K
Ροπή για Βίδες Στερέωσης2.5 Nm
Τυπικό σφάλμα γραμμικότητας-0.2 βαθμοί. έως +0.2 μοίρες.
WaveformΜετρητής Ρολογιού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤεχνολογίαΕύρος μέτρησης γωνίαςΜέγιστη. Σήμα εξόδουΜηχανική στάσηΕλάχ. Σήμα εξόδουΠαραγωγήΘέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέσηΑκολουθία σημάτωνΤιμή
ELOBAU 424A06A030B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 30 μοιρών CCW, 5V | CL7MWQ 424A06A030BΑίθουσα30 μοίρες. έως +120 μοίρες.4.5V DCΠροαιρετικός0.5V DC12.5V DCΜετρητής ώρας (προαιρετικά δεξιόστροφα)€231.55
RFQ
ELOBAU 424A10A030B Αισθητήρας γωνίας, 30 μοιρών Ccw, με μοχλό ενεργοποίησης, 1-5V | CL7NDD 424A10A030BΑίθουσα30 μοίρες5V DC-1V DC1 σε 5V3V DCΜετρητής Ρολογιού€263.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 424A11A030B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 30 μοιρών CCW, 4 έως 20 mA
€263.05 /μονάδα