ELOBAU 424A06A030B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 30 μοιρών CCW, 5V

Είδος: CL7MWQ Μοντέλο: 424A06A030B
€231.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Μοχλός ενεργοποίησηςΕπιλογή
Εύρος μέτρησης γωνίας30 μοίρες. έως +120 μοίρες.
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Τύπος σύνδεσηςAMP Superseal 1.5
Κατανάλωση ρεύματος10 mA
Emc Γεωργικά και Δασικά ΜηχανήματαΠαλμός 5b, μέγ. τάση 35V (απόλυτη), λειτουργική κατάσταση C για παλμούς 1 και 4
Emc Earth-Moving and Building Construction Machinery (Κανονισμός)Παλμική "χωματερή φορτίου", μέγ. τάση 35V (απόλυτη)
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εκτίμηση IPIP67
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας30V DC
Μέγιστη. Σήμα εξόδου4.5V DC
Μέγιστη. Ακτινικός100 Ν
Μέγιστη. Φορτίο άξονα, Αξονικό50 Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.85 μοίρες ντο
Μέσος χρόνος για την αποτυχία133A
Μηχανική στάσηΠροαιρετικός
Ελάχ. Αντίσταση Φορτίου20000 Ohm
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας10V DC
Ελάχ. Σήμα εξόδου0.5V DC
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-40 βαθμούς ντο
Παραγωγή1
Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση2.5V DC
Τάση εξόδου0.5 σε 4.5V
Προστασία αντιστροφής πολικότηταςΝαι
Ανάλυση0.1 μοίρες
Ακολουθία σημάτωνΜετρητής ώρας (προαιρετικά δεξιόστροφα)
Ρυθμός ενημέρωσης σήματος2000 Hz
ΤεχνολογίαΑίθουσα
Συντελεστής θερμοκρασίαςτυπ. - 250 ppm/K για πληκτρολόγηση. +250 ppm/K
Ροπή για Βίδες Στερέωσης2.5 Nm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤεχνολογίαΕύρος μέτρησης γωνίαςΜέγιστη. Σήμα εξόδουΜηχανική στάσηΕλάχ. Σήμα εξόδουΠαραγωγήΘέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέσηΑκολουθία σημάτωνΤιμή
ELOBAU 424A11A030B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 30 μοιρών CCW, 4 έως 20 mA | CL7MRN 424A11A030BΓεια σας30 μοίρες20 mAΟχι4 mA4 έως 20 mA12 mA-€263.05
RFQ
ELOBAU 424A10A030B Αισθητήρας γωνίας, 30 μοιρών Ccw, με μοχλό ενεργοποίησης, 1-5V | CL7NDD 424A10A030BΑίθουσα30 μοίρες5V DC-1V DC1 σε 5V3V DCΜετρητής Ρολογιού€263.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 424A06A030B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 30 μοιρών CCW, 5V
€231.55 /μονάδα