ELOBAU 424A10A030B Αισθητήρας γωνίας, 30 μοιρών Ccw, με μοχλό ενεργοποίησης, 1-5V

Είδος: CL7NDD Μοντέλο: 424A10A030B
€263.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Εύρος μέτρησης γωνίας30 μοίρες
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Τρέχουσα συντάχθηκε18 mA
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εκτίμηση IPIP67
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας30V DC
Μέγιστη. Σήμα εξόδου5V DC
Μέγιστη. Φορτίο άξονα100 Ν
Μέγιστη. Φορτίο άξονα, Αξονικό50 Ν
Μέσος χρόνος για την αποτυχία133A
Ελάχ. Αντίσταση Φορτίου20000 Ohm
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας10V DC
Ελάχ. Σήμα εξόδου1V DC
Αριθμός Εξόδου1
Παραγωγή1 σε 5V
Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση3V DC
Ανάλυση0.1 μοίρες
Ακολουθία σημάτωνΜετρητής Ρολογιού
Ρυθμός ενημέρωσης σήματος2000 Hz
ΤεχνολογίαΑίθουσα
Ροπή για Βίδες Στερέωσης2.5 Nm
Τυπικό σφάλμα γραμμικότητας-0.2 βαθμοί. έως +0.2 μοίρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤεχνολογίαΕύρος μέτρησης γωνίαςΜέγιστη. Σήμα εξόδουΜηχανική στάσηΕλάχ. Σήμα εξόδουΠαραγωγήΘέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέσηΑκολουθία σημάτωνΤιμή
ELOBAU 424A11A030B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 30 μοιρών CCW, 4 έως 20 mA | CL7MRN 424A11A030BΓεια σας30 μοίρες20 mAΟχι4 mA4 έως 20 mA12 mA-€263.05
RFQ
ELOBAU 424A06A030B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 30 μοιρών CCW, 5V | CL7MWQ 424A06A030BΑίθουσα30 μοίρες. έως +120 μοίρες.4.5V DCΠροαιρετικός0.5V DC12.5V DCΜετρητής ώρας (προαιρετικά δεξιόστροφα)€231.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 424A10A030B Αισθητήρας γωνίας, 30 μοιρών Ccw, με μοχλό ενεργοποίησης, 1-5V
€263.05 /μονάδα