A Μοχλός ενεργοποίησης: Οχι , Εύρος μέτρησης γωνίας: 60 μοίρες , Τύπος σύνδεσης: AMP Superseal 1.5 , Τρέχουσα ισοπαλία: 18 mA , Αξιολόγηση IP: IP67 , Μέγιστη αντίσταση φορτίου: 250 Ohm , Μέγιστη. Αντίσταση φορτίου: 250 Ohm , Μέγιστη. Σήμα εξόδου: 20 mA , Μέγιστη. Ακτινικός: 1 Ν , Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 85 μοίρες ντο , Μέσος χρόνος αποτυχίας: 101A , Min. Σήμα εξόδου: 4 mA , Min. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 βαθμούς ντο , Αριθμός Εξόδου: 1 , Ανάλυση: 0.1 μοίρες , Ακολουθία σήματος: Μετρητής Ρολογιού , Ρυθμός ενημέρωσης σήματος: 2000 Hz , Τεχνολογία: Αίθουσα , Ροπή για βίδες στερέωσης: 2.5 Nm , Τυπικό σφάλμα γραμμικότητας: -1 Βαθμός. έως +1 μοίρες