ELOBAU 424A11A060 Αισθητήρας γωνίας, 60 μοιρών Ccw, 4 έως 20 Ma

Είδος: CL7MNV Μοντέλο: 424A11A060
€245.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Μοχλός ενεργοποίησηςΟχι
Εύρος μέτρησης γωνίας60 μοίρες
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Τρέχουσα συντάχθηκε18 mA
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εκτίμηση IPIP67
Μέγιστη. Αντίσταση Φορτίου250 Ohm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας30V DC
Μέγιστη. Σήμα εξόδου20 mA
Μέγιστη. Φορτίο άξονα100 Ν
Μέγιστη. Φορτίο άξονα, Αξονικό50 Ν
Μέσος χρόνος για την αποτυχία101A
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας10V DC
Ελάχ. Σήμα εξόδου4 mA
Αριθμός Εξόδου1
Παραγωγή4 έως 20 mA
Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση12 mA
Ανάλυση0.1 μοίρες
Ακολουθία σημάτωνΜετρητής Ρολογιού
Ρυθμός ενημέρωσης σήματος2000 Hz
ΤεχνολογίαΑίθουσα
Ροπή για Βίδες Στερέωσης2.5 Nm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέσηΡουλεμάνΚατανάλωση ρεύματοςΣήμα εξόδου Μέγ.Ελάχ.Στέγαση ΥλικόΜέγιστη. Τάση λειτουργίαςΜέγιστη. Φορτίο άξονα, ΑξονικόΤιμή
ELOBAU 424A01A060 Αισθητήρας γωνίας, 60 μοιρών, 4 έως 20 Ma | CL7MNT 424A01A060-Απλό ρουλεμάν18 mA20 mA4 mAΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο30V DC50 N, 0 N€231.55
RFQ
ELOBAU 424A16A060B Αισθητήρας γωνίας με μοχλό ενεργοποίησης, 60 μοιρών CCW, 5V | CL7MYW 424A16A060B2.5V DCΡουλεμάν8 mA4.5V DC0.5V DCΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο5.5V DC50 Ν€245.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 424A11A060 Αισθητήρας γωνίας, 60 μοιρών Ccw, 4 έως 20 Ma
€245.09 /μονάδα