Μέτρηση πίεσης και κενού

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Εμπορικό μανόμετρο, 0 έως 4000 PSI, καντράν 2 1/2 ιντσών, αρσενικό Npt 1/4 ίντσας, μαύρο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CV3QFW
Μοντέλο: 113.13.25.4000. Λ
€33.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Πομπός διαφορικής πίεσης, ράβδος σωλήνα 1/8 ιντσών, WC 0 έως 3 ιντσών, έξοδος DC 4 έως 20 mA
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AB8ACP
Μοντέλο: 616KD-02
€127.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Πίεση μετρητή 1 τοις εκατό χαμηλότερη 3-1/2 ίντσα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH3QXU
Μοντέλο: 351009SW02L160 #
€138.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μανόμετρο βάσης πάνελ, 0 έως 160 Psi, καντράν 2 ιντσών, αρσενικό Npt 1/4 ίντσας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CN8XZF
Μοντέλο: 20W1001TH 02B XUCZG 160#
€25.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μετρητής πίεσης βάσης πίνακα, μπροστινή φλάντζα, 0 έως 300 psi, καντράν 2 ιντσών, δυνατότητα πλήρωσης πεδίου, PFQ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CR7PYX
Μοντέλο: PFQ2492-DRY-2FF
€21.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Pressure Gauge Heavy Duty 4 ίντσες 160 psi
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AG9LLM
Μοντέλο: 4001-4LF
€153.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ανοξείδωτο χάλυβα πίεσης 200 psi
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH3BDL
Μοντέλο: 301L-402G
€95.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ανοξείδωτο χάλυβα πίεσης 60 psi
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH3BDH
Μοντέλο: 301L-402D
€95.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μανόμετρο, Εύρος 0 έως 100 Psi, 1/2 MNPT, Ακρίβεια μετρητή +/-0.5%
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH6RET
Μοντέλο: PPC5064-SG45
€215.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μετατροπέας πίεσης, 0 έως 200 PSI, Μόλυβδος 36 ιντσών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC2CFC
Μοντέλο: 628-12-GH-P1-E1-S1
€213.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Πομπός πίεσης, 100 Psi, 0 έως 5 Vdc, Καλώδιο Overmold, Αρσενικό Npt 1/4 ίντσας, Ip67 /Nema 4X
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CN8YUF
Μοντέλο: E2GB3CM0205FCX03F100#
€720.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Μετατροπέας υγιεινής 30 Inch Hg Vac To 30psi
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE3JDX
Μοντέλο: KS7S2042F230 # & VAC
€782.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...275276

Μέτρηση πίεσης και κενού

Raptor Supplies Τα προϊόντα προσφέρουν μια ποικιλία αξιόπιστων συσκευών μέτρησης πίεσης και κενού για ασφαλή και ακριβή εφαρμογή ακόμη και στις πιο δύσκολες και πιο δύσκολες συνθήκες. Υπάρχει μια σειρά μετρητών πίεσης και κενού για οποιαδήποτε εφαρμογή και περιβάλλον, είτε πρόκειται για καλής ποιότητας μορφοτροπέα είτε για τη συλλογή δεδομένων ή για τη συλλογή δεδομένων μεταβλητών διεργασίας ή διαφόρων οργάνων για τη δοκιμή πολλαπλών μεταβλητών με διαφορετικούς μετρητές, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα από Raptor Supplies να βασίζομαι.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;