NORTON ABRASIVES Τροχός λείανσης


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΣκληρότηταΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΜέγιστη. RPMΠάχοςΧαρακτηριστικάΔιάμετρος τροχούPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
66243522372
Λειαντικός τροχός αποκοπής-------1€5.55
RFQ
B
66253263359
Τροχός λείανσης-Καρβίδιο πυριτίου-20702"Πληκτρολογήστε 1-1€519.89
C
66253220953
Τροχός λείανσηςΜέσο (Μ)Οξείδιο αργιλίου-20702"Πληκτρολογήστε 1-1€494.59
D
66253116265
Τροχός λείανσηςΜεσαίο (I)Καρβίδιο πυριτίου-24851.5 "Πληκτρολογήστε 1-1€469.52
E
07660788278
Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-36003 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-1€74.29
F
69083159112
Τροχός λείανσηςΜεσαίο (J)Κεραμική αλουμίνα-36003 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-10€3,823.29
G
69078666729
Τροχός λείανσηςΜεσαίο (Κ)Οξείδιο αργιλίου-16256"Πληκτρολογήστε 1-1€2,000.78
E
07660788201
Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-49651 / 2 "Πληκτρολογήστε 1-1€28.11
E
07660788205
Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-49653 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-1€29.57
H
07660788225
Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-49651"Πληκτρολογήστε 1-1€34.22
I
66253220947
Τροχός λείανσηςΜέσο (Μ)Οξείδιο αργιλίου-20701"Πληκτρολογήστε 1-1€279.67
J
66253116273
Τροχός λείανσηςΜέσο (Μ)Οξείδιο αργιλίου-24851"Πληκτρολογήστε 1-1€205.72
E
66253161393
Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-24851.5 "Πληκτρολογήστε 1-1€171.29
K
66253319972
Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-18002"Πληκτρολογήστε 1-1€686.25
L
66253161395
Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-24851.5 "Πληκτρολογήστε 1-1€171.29
M
66253263054
Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-20702"Πληκτρολογήστε 1-1€325.99
N
66253319967
Τροχός λείανσηςΣκληρό RΚαρβίδιο πυριτίου-18002"Πληκτρολογήστε 1-1€1,014.85
O
66253344098
Τροχός λείανσηςΣκληρό (Τ)Ζιρκονία Αλουμίνα / Οξείδιο Αλουμινίου-15,2801 / 4 "Φορητό σπάσιμο-1€20.55
P
69083159107
Τροχός λείανσηςΜεσαίο (I)Κεραμική αλουμίνα-36001 / 2 "Πληκτρολογήστε 1-10€3,469.21
Q
07660788215
Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-49653 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-1€29.57
R
66253116274
Τροχός λείανσηςΜέσο (Μ)Οξείδιο αργιλίου-24851"Πληκτρολογήστε 1-1€205.72
S
66253319976
Τροχός λείανσηςΣκληρό (Q)Οξείδιο αργιλίου-18002.5 "Πληκτρολογήστε 1-1€875.63
T
66253220942
Τροχός λείανσηςΜεσαίο (Κ)Καρβίδιο πυριτίου-20702"Πληκτρολογήστε 1-1€843.33
U
07660788277
Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-36003 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-1€73.11
E
07660788210
Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-49653 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-1€29.57
V
66243428041
Ευθεία τροχός λείανσηςOΟξείδιο αργιλίου1 / 8 "30,5601 / 16 "-2"1€9.63
W
66243522221
Ευθεία τροχός λείανσηςRΟξείδιο αργιλίου3 / 8 "15,2801 / 4 "-4"1€17.23

Τροχός λείανσης

Οι τροχοί λείανσης Norton χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση και το ακόνισμα των εργαλείων, την αφαίρεση αποθεμάτων και τη λείανση επιφανειών σε βιομηχανίες κατασκευής, κατασκευής και κατασκευής μετάλλων. Αυτοί οι τροχοί λείανσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με μύλους πάγκου, βάθρου και ακριβείας. Οι τροχοί Norton έχουν λειαντικούς κόκκους που συγκρατούνται από έναν υαλοποιημένο δεσμό που προσφέρει υψηλή αναλογία αφαίρεσης υλικού προς χρήση τροχών. Για πολλαπλές εφαρμογές λείανσης, αυτοί οι τροχοί διατίθενται σε εκλεκτές, μεσαίες, χονδροειδείς και επιπλέον χονδροειδείς παραλλαγές με το λειαντικό υλικό με οξείδιο αλουμινίου, καρβίδιο του πυριτίου ή κεραμική αλουμίνα. Οι λειαντικοί τροχοί λείανσης Norton προσφέρονται επίσης σε διαφορετικές διαμέτρους τροχού, μεγέθη άξονα και τρίψιμο, πάχη και ταχύτητες περιστροφής (1625 - 4965 rpm).

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;