Κάτω ανυψωτικά παλετών

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΎψος πιρούνιΠλάτος περονοφόρουΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A94-1-482000 λίβρες2"2"58 "25 "€6,243.17
A94-2-484000 λίβρες2"4"62 "25 "€7,750.67
A94-3-486000 λίβρες2.5 "4.5 "65 "27 "€10,157.58
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος περονοφόρουΧώρος στο ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A93W-1-482000 λίβρες2"60 "€7,299.50
A93W-2-484000 λίβρες4"62 "€9,060.80
VESTIL -

Ανυψωτικά παλετών σειράς HDP

Οι ρυθμιζόμενες μπάλες είναι εξαρτήματα των ανυψωτικών παλετών της σειράς HDP Vestil που έχουν σχεδιαστεί για την ανύψωση και τη μεταφορά βαριών παλετών σε αποθήκες, κέντρα διανομής και άλλους βιομηχανικούς χώρους. Διαθέτουν βραχίονα ή μηχανισμό ανύψωσης για την εμπλοκή της παλέτας ή του φορτίου και είναι ρυθμιζόμενοι για να προσαρμόζονται σε διαφορετικά μεγέθη παλετών ή διαμορφώσεις φορτίου. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΎψος εγγύησηςΧωρητικότηταΜήκοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕκκαθάριση παλετώνΜήκος περονοφόρουΠλάτος σέλας πιρουνιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€3,323.06
BHDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€3,610.91
CHDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€3,496.48
DHDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,030.49
EHDP-4-4262.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€4,298.18
FHDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€4,793.59
GHDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€5,297.65
HHDP-6-5465.5 "7"6000 lbs.61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "€6,634.84
IHDP-6-4865.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€6,132.36
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΎψος πιρούνιΜήκος περονοφόρουΠλάτος περονοφόρουΧώρος στο ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A90-1-422000 λίβρες2"42 "2"57.5 "25 "€5,481.29
A90-1-362000 λίβρες2"36 "2"57.5 "25 "€5,221.10
A90-1-482000 λίβρες2"48 "2"58.5 "25 "€5,672.09
A90-2-424000 λίβρες2"42 "4"59.5 "25 "€6,701.02
A90-2-364000 λίβρες2"36 "3"59.5 "25 "€6,192.47
A90-2-484000 λίβρες2"48 "4"59.5 "25 "€7,198.52
A90-3-426000 λίβρες2.5 "42 "4.5 "61.5 "25 "€8,534.15
A90-3-546000 λίβρες2.5 "54 "4.5 "61.5 "30 "€10,702.39
A90-3-486000 λίβρες2.5 "48 "4.5 "61.5 "27 "€10,095.28
CALDWELL -

Φορτίο Lifter Ρυθμιζόμενο 2t L43

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
90ACL - 2AE6JEB€8,738.81
VESTIL -

Ανυψωτικό πηνίου, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μήκος ράβδου 36 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
HDP-CLAG7UBC€2,257.77

Κάτω ανυψωτικά παλετών

Οι γρύλοι παλετών είναι κατάλληλοι για την ανύψωση βαρέων και ογκωδών φορτίων χωρίς την πρόσθετη απαίτηση αλυσίδων και σφεντόνων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, αποθήκες και ναυπηγεία. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από Caldwell, Dayton και Vestil ανυψωτικά παλετών με ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα για την εξασφάλιση υψηλής αντοχής και προστασίας από διαβρωτικά υγρά και σκληρές βιομηχανικές συνθήκες. Επιλεγμένοι ανυψωτές παλετών από Κάλντγουελ εφοδιαστείτε με μια διευθετήσιμη διάταξη εγγύησης για ισορροπημένο χειρισμό με διαφορετικά κέντρα φόρτωσης και μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 6600 lb. Τα ρυθμιζόμενα πιρούνια και λαιμός αυτών των ανυψωτικών διευκολύνουν τη γρήγορη προσαρμογή της διασποράς του πιρουνιού και τον εύκολο χειρισμό των υψηλότερων στοιβαγμένων φορτίων, αντίστοιχα. Ντέιτον Οι υποδοχές παλετών είναι ενσωματωμένοι με διπλούς σταθερούς τροχούς για ευκολία χρήστη και μέγιστη φορητότητα στο χώρο εργασίας. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία αυτών των υποδοχών παλετών που διατίθενται σε μήκος πιρούνι από 36 έως 54 ίντσες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;