Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66243522221 Τροχός έλξης T1 4 ίντσες x1 / 4 ίντσες x3 / 8 ίντσες | AH4BMA 34CD70

NORTON ABRASIVES 66243522221 Snagging Wheel T1 4 ίντσες x1/4 ίντσες x3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4BMA Μοντέλο: 66243522221Σταυρός: 34CD70

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.34 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία τροχός λείανσης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Άρμπορ Τρύπα3 / 8 "
Τύπος ομολόγουΡητίνη
ΧρώμαΜαύρη
ΒαθμόςΈξτρα χοντρή
χαλίκι24
ΣκληρότηταR
Μέγιστη. RPM15,280
ΧαρακτηριστικάΔΙΔΥΜΟΙ 57A24-R
Πάχος1 / 4 "
Διάμετρος τροχού4"
Τύπος τροχούΠληκτρολογήστε 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1552
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣκληρότηταΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΜέγιστη. RPMΠάχοςΧαρακτηριστικάΔιάμετρος τροχούPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66253319967 Τροχός λείανσης 14 ίντσες διάμετρος καρβίδιο πυριτίου 24 Grit Black | AF8KZE 26ZV70 66253319967Τροχός λείανσηςΣκληρό RΚαρβίδιο πυριτίου-18002"Πληκτρολογήστε 1-1€1,064.71
NORTON ABRASIVES 66253263054 Τροχός λείανσης Οξείδιο αλουμινίου διαμέτρου 12 ιντσών 24 Grit Brown | AF8KZG 26ZV72 66253263054Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-20702"Πληκτρολογήστε 1-1€348.84
NORTON ABRASIVES 66253161395 Τροχός λείανσης 10 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 60 / 80g Καφέ | AF8KZH 26ZV73 66253161395Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-24851.5 "Πληκτρολογήστε 1-1€187.82
NORTON ABRASIVES 66253263359 Τροχός λείανσης 12 ίντσες διάμετρος καρβίδιο πυριτίου 60 Grit Green | AF8KZJ 26ZV74 66253263359Τροχός λείανσης-Καρβίδιο πυριτίου-20702"Πληκτρολογήστε 1-1€569.42
NORTON ABRASIVES 66253319972 Τροχός λείανσης 14 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 24 Grit Brown | AF8KZK 26ZV75 66253319972Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-18002"Πληκτρολογήστε 1-1€723.42
NORTON ABRASIVES 66253161393 Τροχός λείανσης 10 ιντσών Διάμετρος Οξειδίου του Αλουμινίου 36/46g Καφέ | AF8KZL 26ZV76 66253161393Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-24851.5 "Πληκτρολογήστε 1-1€187.82
ΛΕΥΚΤΙΚΑ NORTON 07660788277 Τροχός λείανσης 8 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 60 / 80g Καφέ | AF8KZM 26ZV77 07660788277Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-36003 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-1€78.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66243522221 Snagging Wheel T1 4 ίντσες x1/4 ίντσες x3/8 ίντσες
€18.34 /μονάδα