A B Ενισχυτές: 15 , Περιβάλλον Εφαρμογής: Βιομηχανικά περιβάλλοντα , Χρώμα: Πορτοκαλί , Συνδεσιμότητα: Πίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 15 , Καθήκον: βαρύς , Βαθμός: Χαρακτηριστικά , HP: 1/2 , Μήκος: 3.28 " , Υλικό: Νάιλον , Μέγιστη. ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: 0.5 , Τύπος τοποθέτησης: Ξεπλύνετε , Διαμόρφωση NEMA: 5-15R , Βαθμολογία NEMA: 5-15R , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός Πολωνών: 2-πόλο , Αριθμός καλωδίων: 3-καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση , Φάση: Μονοφασική , Ενδειξη λειτουργίας: Οχι , Prod. Περιγραφή: Γείωση , Καταστολή υπέρτασης: Οχι , Τάση: 125 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 125 V , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω και πλάγια
Εμπορικά / Βιομηχανικά Δοχεία Βαθμού W / Απομονωμένο έδαφος
Η συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Kellems με ειδικές υποδοχές βαρέως τύπου συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στο ηλεκτρικό δίκτυο ενώ αποτρέπουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε κίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα θηλυκά δοχεία 15Α διαθέτουν πίσω και πλαϊνή καλωδίωση για ταχύτερη βελτιστοποίηση κατά την εγκατάσταση. Διαθέτουν νάιλον όψη και κατασκευή βάσης PBT για αντοχή σε κρούση & διάβρωση και ανθεκτικότητα. Μπορούν να αντέξουν συνεχείς θερμοκρασίες λειτουργίας έως και 75 βαθμούς C. Αυτά τα δοχεία 125 V διαθέτουν επίσης απομονωμένο μηχανισμό γείωσης για την εξάλειψη του ηλεκτρομαγνητικού θορύβου που μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ηλεκτρονικό ή ακουστικό εξοπλισμό. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα πορτοκαλί δοχεία, διαθέσιμα σε μονό και διπλό χωνευτό σχέδιο.