Καταγραφικά κυκλικού γραφήματος

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος γραφήματος (σε.)Θερμ. ΕύροςΧρόνος εγγραφήςΑκρίβειαΤροφοδοσίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASC37734 έως 50° F, -15 έως 10° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-2° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€485.68
ASC387350 έως 96° F, 10 έως 35° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-2° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€495.00
ASC397376 έως 122° F, 25 έως 50° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-2° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€485.68
ASC3673-14 έως 32° F, -25 έως 0° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-2° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€485.68
ASC386322 έως 68° F, -5 έως 20° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-2° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€497.32
DICKSON -

Καταγραφικά διαγράμματος πίεσης 4 ίντσας

Οι συσκευές καταγραφής πίεσης Dickson 4 ιντσών παράγουν μια μόνιμη οπτική εγγραφή δεδομένων μεταβλητής πίεσης. Είναι ιδανικά για ψυγεία, καταψύκτες και εφαρμογές HVAC. Αυτές οι συσκευές καταγραφής χαρτών διαθέτουν ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, περίβλημα με ονομαστική τιμή NEMA 4X για αντοχή σε σκληρά εξωτερικά περιβάλλοντα. Έρχονται με μια βάση μπαταριών για εύκολη αλλαγή και συναρμολόγηση των μπαταριών. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα καταγραφικών πίεσης πίεσης, διαθέσιμα σε ελεύθερες θέσεις και επιτοίχιες επιλογές Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος γραφήματος (σε.)Εύρος πίεσηςΧρόνος εγγραφήςΑκρίβειαΤροφοδοσίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APW47640 έως 300 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€958.90
APW47040 έως 100 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€958.90
APW47940 έως 500 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€996.24
APW47440 έως 200 psi7 Ημέρες+ / -% 2Μπαταρία AA€962.01
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος γραφήματος (σε.)Θερμ. ΕύροςΧρόνος εγγραφήςΑκρίβειαΤροφοδοσίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASL410040 έως 100° F, -18 έως 37° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-1.8° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€532.76
ASL4100NIST40 έως 100° F, -18 έως 37° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-1.8° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€739.08
ASL43504-22 έως 122° F, -30 έως 50° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-1.8° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€530.39
ASL4350NIST4-22 έως 122° F, -30 έως 50° C24 ώρες. Ή 7 ημέρες+/-1.8° F ( +/-1° C)Μπαταρία AA€739.08
SUPCO -

Καταγραφή γραφημάτων

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CR4AE7QPK€739.52

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;