Timers

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

περισσότερο

Ολα τα Προϊόντα

Διακόπτης απόψυξης 208 / 240V SPDT
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AE7DJR
Μοντέλο: 8045-20
€179.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Έλεγχος χρονοδιακόπτη απόψυξης, 48 ανά ημέρα, 120/208/240/277 VAC, 15, 40 A, 1 No/1 Nc, Steel
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CT7CKG
Μοντέλο: 8145-AV
€176.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ψηφιακός χρονοδιακόπτης, 4 κουμπιών, 120V
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CH4GDL
Μοντέλο: RT2-W
δείτε Λεπτομέρειες
Ηλεκτρικό χρονόμετρο Astro 365 Day 4 Spdt Nema 3r
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA4TXZ
Μοντέλο: ET90415CR
€2,251.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 7 ημερών Spdt
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΑΦ7ΕΓΚ
Μοντέλο: GMXSW-I-120
€253.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης, 2 καναλιών, 120 έως 277 V AC, SPST, 30A, 24 ώρες. Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CJ2CGW
Μοντέλο: ET2125C
€513.14 /μονάδα
δείτε Λεπτομέρειες
Χρονοδιακόπτης ελατηρίου, 0 έως 12 ωρών, λευκό, δυνατότητα συγκράτησης, 20 A Max. Ενισχυτές, 125Vac, 1 Gangs
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU6UNT
Μοντέλο: A512HHW
€86.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Χρονόμετρο ελατηρίου, 0 έως 15 λεπτά, ασημί, μέγιστο 20 A. Ενισχυτές, 125Vac, 1 Gangs
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU6UNA
Μοντέλο: C515M
€77.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Χρονόμετρο 7 ημερών Compact
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AB8WHL
Μοντέλο: T2005
€366.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Χρονόμετρο Max 18 ώρες 24-277V 7.25A Διακόπτης τοίχου WH
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD8EUJ
Μοντέλο: SS20
€232.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Χρονόμετρο άνοιξη πληγή
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΑΕ2ΕΠΑ
Μοντέλο: FD430Μ
€147.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Tripper Timer - Πακέτο 12
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AB9MRC
Μοντέλο: 156T2978Α
€5.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...2021

Timers

Απαιτούνται χρονοδιακόπτες για πολλές εφαρμογές και από πολλές συσκευές. Ένα κλιματιστικό HVAC ή ένας καταψύκτης, για παράδειγμα, χρειάζεται χρονοδιακόπτη για να εξασφαλίσει άνεση και σωστή χρήση ενέργειας. Οι χρονοδιακόπτες μπορούν να ενεργοποιήσουν και να απενεργοποιήσουν μια συσκευή και επίσης να προστατεύσουν τον εξοπλισμό από στάσεις ή εκκινήσεις που δεν χρειάζονται. Raptor Supplies διαθέτει χρονόμετρα καλής ποιότητας για AC και άλλο εξοπλισμό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;