Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ NORTON 07660788205 Τροχός λείανσης 5 ιντσών Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 100/120g Καφέ | AF8LAC 26ZV96

NORTON ABRASIVES 07660788205 Τροχός λείανσης 5 ίντσες Διάμετρος Αλουμίνιο Οξείδιο 100 / 120g Καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8LAC Μοντέλο: 07660788205Cross Ref: 26ZV96

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός λείανσης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Μέγεθος κληματαριάς1"
Τύπος ομολόγουΥαλοποιημένος
ΧρώμαΚαστανό
Διάμετρος5"
Βαθμόςτέλος
χαλίκι100/120
Μέγιστη. RPM4965
ΧαρακτηριστικάGemini
Πάχος3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΠληκτρολογήστε 1
Τύπος τροχού1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5535
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ6804220000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣκληρότηταΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΜέγιστη. RPMΠάχοςΧαρακτηριστικάΔιάμετρος τροχούPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66253319967 Τροχός λείανσης 14 ίντσες διάμετρος καρβίδιο πυριτίου 24 Grit Black | AF8KZE 26ZV70 66253319967Τροχός λείανσηςΣκληρό RΚαρβίδιο πυριτίου-18002"Πληκτρολογήστε 1-1€1,064.71
NORTON ABRASIVES 66253263054 Τροχός λείανσης Οξείδιο αλουμινίου διαμέτρου 12 ιντσών 24 Grit Brown | AF8KZG 26ZV72 66253263054Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-20702"Πληκτρολογήστε 1-1€348.84
NORTON ABRASIVES 66253161395 Τροχός λείανσης 10 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 60 / 80g Καφέ | AF8KZH 26ZV73 66253161395Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-24851.5 "Πληκτρολογήστε 1-1€187.82
NORTON ABRASIVES 66253263359 Τροχός λείανσης 12 ίντσες διάμετρος καρβίδιο πυριτίου 60 Grit Green | AF8KZJ 26ZV74 66253263359Τροχός λείανσης-Καρβίδιο πυριτίου-20702"Πληκτρολογήστε 1-1€569.42
NORTON ABRASIVES 66253319972 Τροχός λείανσης 14 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 24 Grit Brown | AF8KZK 26ZV75 66253319972Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-18002"Πληκτρολογήστε 1-1€723.42
NORTON ABRASIVES 66253161393 Τροχός λείανσης 10 ιντσών Διάμετρος Οξειδίου του Αλουμινίου 36/46g Καφέ | AF8KZL 26ZV76 66253161393Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-24851.5 "Πληκτρολογήστε 1-1€187.82
ΛΕΥΚΤΙΚΑ NORTON 07660788277 Τροχός λείανσης 8 ίντσες Διάμετρος Οξείδιο αλουμινίου 60 / 80g Καφέ | AF8KZM 26ZV77 07660788277Τροχός λείανσης-Οξείδιο αργιλίου-36003 / 4 "Πληκτρολογήστε 1-1€78.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660788205 Τροχός λείανσης 5 ίντσες Διάμετρος Αλουμίνιο Οξείδιο 100 / 120g Καφέ
€33.31 /μονάδα